ALLEGRO SAFETY Σωλήνες αεροπορικής εταιρείας, Χαμηλή πίεση


Φίλτρα
Βαθμολογία σκληρόμετρου: 80 ακτή Α , Θερμ. Εύρος: -20 βαθμ. έως 150 βαθμούς φά
ΣτυλΜοντέλοCouplersΜέγεθος προσαρμογήςΜάνικα μέσα Dia.Μάνικα έξω από το Dia.ΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
9100-100ΕΦ
-3 / 4 "3 / 4 "1"100 πόδια.Χλωριούχο πολυβινύλιο150 psi€481.09
A
9100-50ΕΦ
-------€305.26
B
9101-50B
Γρήγορη σύνδεση Hansen-3 / 8 "-50 πόδια.Πολυβινυλοχλωρίδιο, Πολυεστέρας185 psi€254.59
B
9100-25
Γρήγορη σύνδεση Hansen1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "25 πόδια.Χλωριούχο πολυβινύλιο185 psi€169.79
B
9101-100B
Γρήγορη σύνδεση Hansen-3 / 8 "-100 πόδια.Πολυβινυλοχλωρίδιο, Πολυεστέρας185 psi€476.69
B
9100-50
Γρήγορη σύνδεση OBAC1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "50 πόδια.Χλωριούχο πολυβινύλιο185 psi€276.14
B
9100-100
Γρήγορη σύνδεση OBAC1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "100 πόδια.Χλωριούχο πολυβινύλιο185 psi€420.01

Σωλήνες αεροπορικής εταιρείας, Χαμηλή πίεση

Οι εύκαμπτοι σωλήνες αέρα Allegro μεταφέρουν πεπιεσμένο αέρα για πνευματικά συστήματα και χειρίζονται υψηλές πιέσεις για να αποτρέψουν τυχόν διαρροές και ζημιές. Αυτοί οι εύκαμπτοι σωλήνες αέρα είναι σχεδιασμένοι από ακατέργαστο πολυ-βινυλοχλωρίδιο και είναι κατασκευασμένοι με συμπλεγμένα νήματα από πολυεστέρα. Είναι ικανά να χειρίζονται θερμοκρασίες μεταξύ - 20 F έως 150 Degrees F. Κατασκευασμένα από ζεύκτες γρήγορης διεπαφής OBAC με μέγιστο εύρος πίεσης 185 psi @ 70 Degrees F. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους σωλήνες αέρα Allegro, που διατίθενται σε 25, 50 και Μήκη 100 ίντσας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;