DAYTON 3HGL8 Damper, Motorized, 13 7/8 Inch Actual Damper Dia., 120V, Round | AC9LNA

DAYTON 3HGL8 Damper, Motorized, 13 7/8 Inch Actual Damper Dia., 120V, Round

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9LNA Μοντέλο: 3HGL8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,038.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανοκίνητο αποσβεστήρα πυρκαγιάς / καπνού
Λεπίδα14 γκα
Βάθος15.625 "
Φωτιά σε βαθμολογια1-1 / 2 ώρες.
κορνίζα20 γκα
Ελεύθερη περιοχή131.04 τ.μ.
Hz60
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμ.350 βαθμοί F
Μέγιστη. Ταχύτητα3000 fpm
Τοποθέτηση ΤύποςΚάθετα οριζόντια
Φάση1
Μέγιστο διαφορικό πίεσης4 "wg
ΣφραγίδεςΕλαστική λεπίδα από καουτσούκ σιλικόνης
Shapeγύρος
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.115
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πραγματικό Damper Sz. Ντία. (13-7 / 8 ")
    • Ονομαστικό αγωγό Dia. (14 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλεύθερη περιοχήΤάσηΤιμή
DAYTON 3HGK6 Damper, Motorized, 5 7/8 Inch Actual Damper Dia., 24V, Round | AC9LMN 3ΗGK623.04 τ.μ.24€917.28
DAYTON 3HGK7 Damper, Motorized, 7 7/8 Inch Actual Damper Dia., 24V, Round | AC9LMP 3ΗGK743.34 τ.μ.24€923.51
DAYTON 3HGK8 Damper, Motorized, 9 7/8 Inch Actual Damper Dia., 24V, Round | AC9LMQ 3ΗGK869.84 τ.μ.24€971.47
DAYTON 3HGK9 Damper, Motorized, 11 7/8 Inch Actual Damper Dia., 24V, Round | AC9LMR 3ΗGK993.45 τ.μ.24€1,000.48
DAYTON 3HGL1 Damper, Motorized, 13 7/8 Inch Actual Damper Dia., 24V, Round | AC9LMT 3ΗGL1131.04 τ.μ.24€1,041.94
DAYTON 3HGL2 Damper, Motorized, 15 7/8 Inch Actual Damper Dia., 24V, Round | AC9LMU 3ΗGL2172.79 τ.μ.24€1,102.75
DAYTON 3HGL3 Damper, Motorized, 17 7/8 Inch Actual Damper Dia., 24V, Round | AC9LMV 3ΗGL3216.00 τ.μ.24€1,250.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3HGL8 Damper, Motorized, 13 7/8 Inch Actual Damper Dia., 120V, Round
€1,038.58 /μονάδα