DAYTON 3HGL2 Damper, Motorized, 15 7/8 Inch Actual Damper Dia., 24V, Round | AC9LMU

DAYTON 3HGL2 Damper, Motorized, 15 7/8 Inch Actual Damper Dia., 24V, Round

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9LMU Μοντέλο: 3HGL2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,102.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανοκίνητο αποσβεστήρα πυρκαγιάς / καπνού
Λεπίδα14 γκα
Βάθος15.625 "
Φωτιά σε βαθμολογια1-1 / 2 ώρες.
κορνίζα20 γκα
Ελεύθερη περιοχή172.79 τ.μ.
Hz60
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμ.350 βαθμοί F
Μέγιστη. Ταχύτητα3000 fpm
Τοποθέτηση ΤύποςΚάθετα οριζόντια
Φάση1
Μέγιστο διαφορικό πίεσης4 "wg
ΣφραγίδεςΕλαστική λεπίδα από καουτσούκ σιλικόνης
Shapeγύρος
Τάση24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5675
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)68.83
Πλάτος πλοίου (cm)48.51
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πραγματικό Damper Sz. Ντία. (15-7 / 8 ")
    • Ονομαστικό αγωγό Dia. (16 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλεύθερη περιοχήΤάσηΤιμή
DAYTON 3HGK6 Damper, Motorized, 5 7/8 Inch Actual Damper Dia., 24V, Round | AC9LMN 3ΗGK623.04 τ.μ.24€917.28
DAYTON 3HGK7 Damper, Motorized, 7 7/8 Inch Actual Damper Dia., 24V, Round | AC9LMP 3ΗGK743.34 τ.μ.24€923.51
DAYTON 3HGK8 Damper, Motorized, 9 7/8 Inch Actual Damper Dia., 24V, Round | AC9LMQ 3ΗGK869.84 τ.μ.24€971.47
DAYTON 3HGK9 Damper, Motorized, 11 7/8 Inch Actual Damper Dia., 24V, Round | AC9LMR 3ΗGK993.45 τ.μ.24€1,000.48
DAYTON 3HGL1 Damper, Motorized, 13 7/8 Inch Actual Damper Dia., 24V, Round | AC9LMT 3ΗGL1131.04 τ.μ.24€1,041.94
DAYTON 3HGL3 Damper, Motorized, 17 7/8 Inch Actual Damper Dia., 24V, Round | AC9LMV 3ΗGL3216.00 τ.μ.24€1,250.04
DAYTON 3HGL4 Damper, Motorized,120V, 5 7/8 Inch Actual Damper Dia., Round | AC9LMW 3ΗGL423.04 τ.μ.120€913.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3HGL2 Damper, Motorized, 15 7/8 Inch Actual Damper Dia., 24V, Round
€1,102.75 /μονάδα