DAYTON 39FV55 Εξαεριστήρας εξάτμισης 19 ίντσες Ύψος 60 Hz | AH9BNU

DAYTON 39FV55 Εξατμιστήρας Ύψος 19 ιντσών 60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9BNU Μοντέλο: 39FV55

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,127.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεξαγωγός εξαερισμού άμεσης κίνησης
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης26 "
Βάση από πάνω σε σάβανο (In.)6-1 / 4 "
Πλάτος βάσης26 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1508/1999/3024
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1134/1764/2881
CFM @ 0.250 ίντσες. SP598/1418/2722
CFM @ 0.375 ίντσες. SP- / 904/2537
CFM @ 0.500 ίντσες. SP- / 682/2280
CFM @ 0.625 ίντσες. SP- / - / 2045
CFM @ 0.750 ίντσες. SP- / - / 1578
CFM @ 0.875 ίντσες. SP- / - / 1350
CFM @ 1.000 ίντσες. SP- / - / 1206
CFM @ 1.250 ίντσες. SP- / - / 1062
Διάσταση A26 "
Διάσταση Β35.25 "
Διάσταση C17.25 "
Διάσταση D6.25 "
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP0.06/0.14/0.48
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HP1/2
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή ή τοίχο
Συνολικά Dia.35-1 / 4 "
συνολικό ύψος19 "
Φάση1
Έλικα Dia.16 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)19 "x 19"
ΑπαιτείΟροφή για νέα εγκατάσταση
RPM860/1140/1725
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)1 / 2 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft4.1/9.0/16.6
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft6.0/8.4/15.7
Έλεγχος ταχύτητας43Y140
Ελεγχόμενη ταχύτηταΝαι
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.1
Ύψος πλοίου (cm)69.34
Μήκος πλοίου (cm)97.79
Πλάτος πλοίου (cm)97.79
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΎψος βάσηςΜήκος βάσηςCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 4YC48 Εξαερισμός εξάτμισης 16 In | AE2LLZ 4YC486821 3 / 4 "26 "-----€1,553.70
DAYTON 4YC49 Εξαερισμός εξάτμισης 16 In | AE2LMA 4YC4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,606.66
DAYTON 4YC50 Εξαερισμός καυσαερίων 18 In | AE2LMB 4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---€1,992.60
DAYTON 4YC51 Εξαερισμός καυσαερίων 18 In | AE2LMC 4YC5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,137.10
DAYTON 4YC52 Εξαερισμός καυσαερίων 20 In | AE2LMD 4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----€2,484.43
DAYTON 4YC53 Εξαεριστήρας 20 In | AE2LME 4YC5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-€2,704.28
DAYTON 4YC54 Εξαερισμός καυσαερίων 24 In | AE2LMF 4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€2,812.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 39FV55 Εξατμιστήρας Ύψος 19 ιντσών 60 Hz
€2,127.27 /μονάδα