DAYTON 4YC48 Εξαερισμός εξάτμισης 16 In | AE2LLZ

DAYTON 4YC48 Εξαερισμός 16 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2LLZ Μοντέλο: 4YC48

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,553.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεξαγωγός εξαερισμού άμεσης κίνησης
Ύψος βάσης1 3 / 4 "
Μήκος βάσης26 "
Βάση από πάνω σε σάβανο (In.)6
Πλάτος βάσης26 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1999
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1764
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1418
CFM @ 0.375 ίντσες. SP904
CFM @ 0.500 ίντσες. SP682
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP0.14
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps2.0
Κινητήρας HP1/6
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.35 1 / 4 "
συνολικό ύψος17 1 / 4 "
Φάση1
Έλικα Dia.16 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)X 19 19
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
RPM1140
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)1/2
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft17.1
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft8.4
Έλεγχος ταχύτητας1DGV1
Ελεγχόμενη ταχύτηταΝαι
ΧαρακτηριστικάAxial Direct Drive Downblast
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)69.09
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Βατ λειτουργίας (230)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΎψος βάσηςΜήκος βάσηςCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 4YC49 Εξαερισμός εξάτμισης 16 In | AE2LMA 4YC4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,606.66
DAYTON 4YC50 Εξαερισμός καυσαερίων 18 In | AE2LMB 4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---€1,992.60
DAYTON 4YC51 Εξαερισμός καυσαερίων 18 In | AE2LMC 4YC5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,137.10
DAYTON 4YC52 Εξαερισμός καυσαερίων 20 In | AE2LMD 4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----€2,484.43
DAYTON 4YC53 Εξαεριστήρας 20 In | AE2LME 4YC5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-€2,704.28
DAYTON 4YC54 Εξαερισμός καυσαερίων 24 In | AE2LMF 4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€2,812.94
DAYTON 4YC55 Εξαερισμός καυσαερίων 24 In | AE2LMG 4YC5541461 3 / 4 "34 "3476313626822028-€3,100.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4YC48 Εξαερισμός 16 ιντσών
€1,553.70 /μονάδα