DAYTON 4YC53 Εξαεριστήρας 20 In | AE2LME

DAYTON 4YC53 Εξαερισμός 20 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2LME Μοντέλο: 4YC53

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,704.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεξαγωγός εξαερισμού άμεσης κίνησης
Ύψος βάσης1 3 / 4 "
Μήκος βάσης34 "
Βάση από πάνω σε σάβανο (In.)6
Πλάτος βάσης34 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP5943
CFM @ 0.125 ίντσες. SP5745
CFM @ 0.250 ίντσες. SP5507
CFM @ 0.375 ίντσες. SP5260
CFM @ 0.500 ίντσες. SP5007
CFM @ 0.625 ίντσες. SP4650
CFM @ 0.750 ίντσες. SP4246
CFM @ 0.875 ίντσες. SP3592
CFM @ 1.000 ίντσες. SP3295
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP1.24
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps13.2 / 7.3-6.6
Κινητήρας HP1.5
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Συνολικά Dia.42 "
συνολικό ύψος17 1 / 2 "
Φάση1
Έλικα Dia.20 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)27 27 X
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
RPM1750
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)5/8
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft10.9
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft23
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάAxial Direct Drive Downblast
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.65
Ύψος πλοίου (cm)74.93
Μήκος πλοίου (cm)113.03
Πλάτος πλοίου (cm)113.03
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Βατ λειτουργίας (813)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΎψος βάσηςΜήκος βάσηςCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 4YC48 Εξαερισμός εξάτμισης 16 In | AE2LLZ 4YC486821 3 / 4 "26 "-----€1,553.70
DAYTON 4YC49 Εξαερισμός εξάτμισης 16 In | AE2LMA 4YC4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,606.66
DAYTON 4YC50 Εξαερισμός καυσαερίων 18 In | AE2LMB 4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---€1,992.60
DAYTON 4YC51 Εξαερισμός καυσαερίων 18 In | AE2LMC 4YC5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,137.10
DAYTON 4YC52 Εξαερισμός καυσαερίων 20 In | AE2LMD 4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----€2,484.43
DAYTON 4YC54 Εξαερισμός καυσαερίων 24 In | AE2LMF 4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€2,812.94
DAYTON 4YC55 Εξαερισμός καυσαερίων 24 In | AE2LMG 4YC5541461 3 / 4 "34 "3476313626822028-€3,100.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4YC53 Εξαερισμός 20 ιντσών
€2,704.28 /μονάδα