DAYTON 39FV53 Εξαεριστήρας εξάτμισης 17 ίντσες Ύψος 24-5 / 8 ίντσες διάμετρος | AH9BNR

DAYTON 39FV53 Αναπνευστήρας εξαγωγής 17 ίντσες Ύψος 24-5/8 ίντσες Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9BNR Μοντέλο: 39FV53

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,578.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεξαγωγός εξαερισμού άμεσης κίνησης
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης19 "
Βάση από πάνω σε σάβανο (In.)5-1 / 2 "
Πλάτος βάσης19 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP270/358/542
CFM @ 0.125 ίντσες. SP- / 199/457
CFM @ 0.250 ίντσες. SP- / - / 333
CFM @ 0.375 ίντσες. SP- / - / 246
Διάσταση A19 "
Διάσταση Β24.625 "
Διάσταση C15.25 "
Διάσταση D5.5 "
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP- / 0.01/0.04
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HP1/4
Τοποθεσία τοποθέτησηςΟροφή ή τοίχο
Συνολικά Dia.24.625 "
συνολικό ύψος17 "
Φάση1
Έλικα Dia.10 "
Υλικό έλικαςΑλουμίνιο
Συνιστώμενο μέγεθος αποσβεστήρα (σε.)12 "x 12"
ΑπαιτείΟροφή για νέα εγκατάσταση
RPM860/1140/1725
Shaft Dia. Τέλος έλικα (σε.)1 / 2 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft- / 3.7/10.0
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft- / - / 12.5
Έλεγχος ταχύτητας43Y140
Ελεγχόμενη ταχύτηταΝαι
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)54.36
Μήκος πλοίου (cm)77.72
Πλάτος πλοίου (cm)77.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΎψος βάσηςΜήκος βάσηςCFM @ 0.625 ίντσες. SPCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 4YC48 Εξαερισμός εξάτμισης 16 In | AE2LLZ 4YC486821 3 / 4 "26 "-----€1,553.70
DAYTON 4YC49 Εξαερισμός εξάτμισης 16 In | AE2LMA 4YC4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,606.66
DAYTON 4YC50 Εξαερισμός καυσαερίων 18 In | AE2LMB 4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---€1,992.60
DAYTON 4YC51 Εξαερισμός καυσαερίων 18 In | AE2LMC 4YC5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,137.10
DAYTON 4YC52 Εξαερισμός καυσαερίων 20 In | AE2LMD 4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----€2,484.43
DAYTON 4YC53 Εξαεριστήρας 20 In | AE2LME 4YC5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-€2,704.28
DAYTON 4YC54 Εξαερισμός καυσαερίων 24 In | AE2LMF 4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€2,812.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 39FV53 Αναπνευστήρας εξαγωγής 17 ίντσες Ύψος 24-5/8 ίντσες Διάμετρος
€1,578.05 /μονάδα