DAYTON 38UK49 Πριόνι τραπεζιού 10 ίντσες Διάμετρος 3 HP 230V | AH8JKF

DAYTON 38UK49 Επιτραπέζιο πριόνι 10 ιντσών Διάμετρος 3 HP 230V

Στοιχείο: AH8JKF Μοντέλο: 38UK49
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,704.68 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠριόνι τραπεζιού
Μέγεθος κληματαριάς5 / 8 "
Blade Dia.10 "
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Βάθος κοπής @ 45 Deg.2-1 / 8 "
Βάθος κοπής @ 90 Deg.3"
Hz60
ΥλικόΧάλυβας, χυτοσίδηρος, αλουμίνιο
Κινητήρας HP3
Χωρίς φορτίο RPM3450
Συνολικό βάθος41 "
συνολικό ύψος42 "
συνολικό πλάτος79 "
Φάση1
Τάση240 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 256.5
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Λεπίδα κλίσης: Αριστερά
    • Χωρητικότητα κοπής αριστερά: 10 "
    • Ικανότητα κοπής Rip Right: 50 "
    • Επιφάνεια τραπεζιού με επέκταση: 79 "x 27"
    • Τραπέζι μπροστά από λεπίδα: 12 "
    • Μέγεθος θύρας εξάτμισης: 4 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κληματαριάςBlade Dia.ΥλικόΣυνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΤάσηΤιμή
DAYTON 49G995 Πίνακας πριονιού 10 ιντσών Λεπίδα | AG6WEK 49G9955 / 8 "10 "Μαντεμένια41 "79 "230€3,155.36
RFQ
DAYTON 49G996 Πριόνι τραπεζιού 12 σε λεπίδα | AG6WEL 49G9965/8 "και 1"12 "Μαντεμένια44 "83 "230€5,258.93
RFQ
DAYTON 49G997 Τραπέζι πριονιού 12 σε λεπίδα | AG6WEM 49G9975/8 "και 1"12 "Μαντεμένια44 "83 "230€5,197.50
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 38UK49 Επιτραπέζιο πριόνι 10 ιντσών Διάμετρος 3 HP 230V
€4,704.68 /μονάδα