DAYTON 49G996 Πριόνι τραπεζιού 12 σε λεπίδα | AG6WEL

DAYTON 49G996 Επιτραπέζιο πριόνι ντουλαπιού 12 σε λεπίδα

Στοιχείο: AG6WEL Μοντέλο: 49G996
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€5,258.93 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠριόνι τραπεζιού
Ενισχυτές AC16
Μέγεθος κληματαριάς5/8 "και 1"
Blade Dia.12 "
Βάθος κοπής @ 45 Deg.2-3 / 4 "
Βάθος κοπής @ 90 Deg.4"
Hz60
ΥλικόΜαντεμένια
Κινητήρας HP3
Χωρίς φορτίο RPM3450
Συνολικό βάθος44 "
συνολικό ύψος42 "
συνολικό πλάτος83 "
Φάση1
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 286.65
Ύψος πλοίου (cm)215.9
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8465910036

Λεπτομέρειες:

    • Κλίση λεπίδας (δεξιά)
    • Χωρητικότητα κοπής αριστερά (9-1 / 8 ")
    • Ικανότητα κοπής Rip Right (50 ")
    • Μέγεθος θύρας καυσαερίων (4 ")
    • Τραπέζι μπροστά από λεπίδα (12-3 / 4 ")
    • Επιφάνεια τραπεζιού με επέκταση (79-1 / 2 "x 30")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κληματαριάςBlade Dia.ΥλικόΣυνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΤάσηΤιμή
DAYTON 49G995 Πίνακας πριονιού 10 ιντσών Λεπίδα | AG6WEK 49G9955 / 8 "10 "Μαντεμένια41 "79 "230€3,155.36
RFQ
DAYTON 49G997 Τραπέζι πριονιού 12 σε λεπίδα | AG6WEM 49G9975/8 "και 1"12 "Μαντεμένια44 "83 "230€5,197.50
RFQ
DAYTON 38UK49 Πριόνι τραπεζιού 10 ίντσες Διάμετρος 3 HP 230V | AH8JKF 38Κ495 / 8 "10 "Χάλυβας, χυτοσίδηρος, αλουμίνιο41 "79 "240 VAC€4,704.68
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 49G996 Επιτραπέζιο πριόνι ντουλαπιού 12 σε λεπίδα
€5,258.93 /μονάδα