DAYTON Επιτραπέζια Πριόνια Ντουλάπας


Φίλτρα
Ενισχυτές AC: 16 , Hz: 60 , Κινητήρας HP: 3 , χωρίς φορτίο RPM: 3450 , Συνολικό ύψος: 42 " , Φάση: 1
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος κληματαριάςBlade Dia.ΥλικόΣυνολικό βάθοςσυνολικό πλάτοςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
49G995
5 / 8 "10 "Μαντεμένια41 "79 "230€3,155.36
RFQ
B
38Κ49
5 / 8 "10 "Χάλυβας, χυτοσίδηρος, αλουμίνιο41 "79 "240 VAC€4,704.68
RFQ
C
49G997
5/8 "και 1"12 "Μαντεμένια44 "83 "230€5,197.50
RFQ
D
49G996
5/8 "και 1"12 "Μαντεμένια44 "83 "230€5,258.93
RFQ

Επιτραπέζια Πριόνια Ντουλάπας

Τα επιτραπέζια πριόνια ντουλαπιών Dayton είναι πριόνια δαπέδου και πάγκου που παρέχουν ακριβείς κοπές, σταυρούς και λοξοτμήσεις σε μικρά και μεγάλα τεμάχια από ξυλουργούς, ξυλουργούς, εργολάβους και DIYers. Αυτά τα επιτραπέζια πριόνια διαθέτουν συμπαγή κατασκευή από χυτοσίδηρο για σταθερότητα κάτω από αυξημένο βάρος και ρυθμιζόμενη καθ' ύψος κυκλική λεπίδα η οποία είναι τοποθετημένη κάτω από το τραπέζι για να κόβει ξύλινες σανίδες καθώς σπρώχνονται μέσα από τη λεπίδα. Αυτή η λεπίδα μπορεί να γείρει γωνιακά για να δημιουργήσει λεπτομερή σχέδια. Αυτά τα πριόνια ντουλαπιών είναι επίσης εξοπλισμένα με φράχτη τύπου T που παρέχει αποτελεσματική και ακριβή κοπή με ελάχιστη σπατάλη και μπορεί να συνδεθεί σε μια πηγή ρεύματος. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα επιτραπέζιων πριονιών ντουλαπιών Dayton, διαθέσιμα σε επιλογές διαμέτρου λεπίδας 10 & 12 ιντσών& σε Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;