DAYTON 38AX32 Downblast Vent Direct Drive 18-1 / 2 ίντσες | AH7RRB

DAYTON 38AX32 Downblast Vent Direct Drive 18-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7RRB Μοντέλο: 38AX32

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,332.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας Downblast
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Ύψος βάσης1.75 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP2839/3150/3500
CFM @ 0.125 ίντσες. SP2668/2997/3364
CFM @ 0.250 ίντσες. SP2469/2832/3219
CFM @ 0.375 ίντσες. SP2213/2624/3052
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1882/2375/2858
CFM @ 0.625 ίντσες. SP- / 2053/2624
CFM @ 0.750 ίντσες. SP- / - / 2347
CFM @ 0.875 ίντσες. SP- / - / 1821
Διάσταση A30 "
Διάσταση Β35.5 "
Διάσταση C28 "
Διάσταση D5.5 "
Ο τύπος της μονάδαςDirect Drive
Αξιολόγηση καθηκόντωνΑρχικό
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP0.26/0.35/0.48
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 130
Κινητήρας HP1
Τύπος κινητήραΚινητήρας EC
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Αριθμός ΤαχυτήτωνΜεταβλητός
Συνολικά Dia.35.5 "
συνολικό ύψος28 "
Φάση1
RPM900/810/730
Shaft Dia. Άκρο τροχού5 / 8 "
Μέγεθος30 "x 30"
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft8.7/9.9/11.7
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft7.2/8.7/10.9
Sones @ 0.500 ιντσών. SP @ 5 Ft6.7/8.2/10.1
Έλεγχος ταχύτητας43Y140
Ελεγχόμενη ταχύτηταΝαι
Τάση208/230
Διάμετρος τροχού18.5 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.45
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)93.98
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πακέτο οδήγησης με κινητήρα συμπεριλαμβάνεται: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----€581.41
DAYTON 16D529 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----€611.34
DAYTON 16D531 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----€889.01
DAYTON 16D533 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----€827.57
DAYTON 16D534 Downblast Vent Direct Drive 10-1 / 2 In | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----€860.19
DAYTON 16D535 Downblast Vent Direct Drive 11 In | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--€995.27
DAYTON 16D536 Downblast Vent Direct Drive 13-1/4 In | AA7MJG 16D536181019 "19 "17431673160014261180€1,229.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 38AX32 Downblast Vent Direct Drive 18-1/2 ίντσες
€3,332.18 /μονάδα