DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MHX

DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7MHX Μοντέλο: 16D527

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€581.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεριστήρας Downblast
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Ύψος βάσης1.75 "
Μήκος βάσης17 "
Πλάτος βάσης17 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP138/170/203
CFM @ 0.125 ίντσες. SP73/125/166
CFM @ 0.250 ίντσες. SP- / - / 120
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Στέγαση ΥλικόΠεριστρεφόμενο αλουμίνιο
Hz60
Μέγιστη. BHP0.01/0.01/0.02
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.Πτυχία 130
Μέγιστη. Λειτουργικά Amps0.68/0.77/1
Κινητήρας HP1/60
Τάση κινητήρα115
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Αριθμός Ταχυτήτων3
Συνολικά Dia.19.375 "
συνολικό ύψος12.125 "
Φάση1
RPM1050/1300/1550
Άξονας Dia. Sheave End5 / 16 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού5 / 16 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft1.7/2.7/3.8
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft[διαγραφή] / [διαγραφή] /3.7
Έλεγχος ταχύτητας48C172
Ελεγχόμενη ταχύτηταΝαι
Διάμετρος τροχού8.25 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγοκεντρική κλίση προς τα πίσω

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.83
Ύψος πλοίου (cm)49.02
Μήκος πλοίου (cm)57.91
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.625 ίντσες. SPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.875 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 16D529 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----€611.34
DAYTON 16D531 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----€889.01
DAYTON 16D533 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----€827.57
DAYTON 16D534 Downblast Vent Direct Drive 10-1 / 2 In | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----€860.19
DAYTON 16D535 Downblast Vent Direct Drive 11 In | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--€995.27
DAYTON 16D536 Downblast Vent Direct Drive 13-1/4 In | AA7MJG 16D536181019 "19 "17431673160014261180€1,229.89
DAYTON 16D537 Downblast Vent Direct Drive 13-3 / 4 In | AA7MJH 16D537215919 "19 "20892018193517461474€1,424.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In
€581.41 /μονάδα