DAYTON 34D676 Φορτηγό αερίου Κυλίνδρου 8 Χωρητικότητα κυλίνδρου | AC6LFP

DAYTON 34D676 Φορτηγό γκαζιού Χωρητικότητα 8 κυλίνδρων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6LFP Μοντέλο: 34D676

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,177.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κυλίνδρου αερίου
Χωρητικότητα κυλίνδρου8
Βάθος60.5 "
φινίρισμαΚόκκινο παλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΣυνεχής ροή πλαισίου
Ύψος42 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Tank Dia. Ασετυλίνη9-1 / 4 "
Μέγιστη. Tank Dia. Οξυγόνο9-1 / 4 "
Συνολικό βάθος9.25 "
συνολικό ύψος9.25 "
συνολικό πλάτος24 "
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΦαινολική
Τύπος τροχούΦαινολική
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 104.85
Ύψος πλοίου (cm)107.95
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)63.25
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούΤύπος τροχούΠλάτοςΤιμή
DAYTON 34D673 Φορτηγό κυλίνδρου αερίου 1 Χωρητικότητα κυλίνδρου | AC6LFL 34D67334 "41.5 "250 λίβρες19 "ΚαουτσούκΚαουτσούκ19 "€414.75
DAYTON 34D674 Φορτηγό υδραυλικού κυλίνδρου 2 Χωρητικότητα κυλίνδρου | AC6LFM 34D67434 "42.25 "500 λίβρες29 "ΚαουτσούκΚαουτσούκ29 "€536.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 34D676 Φορτηγό γκαζιού Χωρητικότητα 8 κυλίνδρων
€2,177.96 /μονάδα