DAYTON 34D674 Φορτηγό υδραυλικού κυλίνδρου 2 Χωρητικότητα κυλίνδρου | AC6LFM

DAYTON 34D674 Φορτηγό γκαζιού Χωρητικότητα 2 κυλίνδρων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6LFM Μοντέλο: 34D674

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€536.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κυλίνδρου αερίου
Χωρητικότητα κυλίνδρου2
Βάθος34 "
φινίρισμαΚόκκινο παλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΣυνεχής ροή πλαισίου
Ύψος42.25 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Tank Dia. Ασετυλίνη9-1 / 4 "
Μέγιστη. Tank Dia. Οξυγόνο9-1 / 4 "
Συνολικό βάθος9.25 "
συνολικό ύψος9.25 "
συνολικό πλάτος29 "
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούΤύπος τροχούΠλάτοςΤιμή
DAYTON 34D673 Φορτηγό κυλίνδρου αερίου 1 Χωρητικότητα κυλίνδρου | AC6LFL 34D67334 "41.5 "250 λίβρες19 "ΚαουτσούκΚαουτσούκ19 "€414.75
DAYTON 34D676 Φορτηγό αερίου Κυλίνδρου 8 Χωρητικότητα κυλίνδρου | AC6LFP 34D67660.5 "42 "1500 λίβρες24 "ΦαινολικήΦαινολική24 "€2,177.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 34D674 Φορτηγό γκαζιού Χωρητικότητα 2 κυλίνδρων
€536.83 /μονάδα