DAYTON 34D673 Φορτηγό κυλίνδρου αερίου 1 Χωρητικότητα κυλίνδρου | AC6LFL

DAYTON 34D673 Φορτηγό γκαζιού Χωρητικότητα 1 κυλίνδρων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6LFL Μοντέλο: 34D673

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€414.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κυλίνδρου αερίου
Χωρητικότητα κυλίνδρου1
Βάθος34 "
φινίρισμαΚόκκινο παλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΣυνεχής ροή πλαισίου
Ύψος41.5 "
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Tank Dia. Ασετυλίνη9-1 / 4 "
Μέγιστη. Tank Dia. Οξυγόνο9-1 / 4 "
Συνολικό βάθος9.25 "
συνολικό ύψος9.25 "
συνολικό πλάτος19 "
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Διάμετρος τροχού8"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΚαουτσούκ
Πλάτος τροχού2"
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)105.41
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούΤύπος τροχούΠλάτοςΤιμή
DAYTON 34D674 Φορτηγό υδραυλικού κυλίνδρου 2 Χωρητικότητα κυλίνδρου | AC6LFM 34D67434 "42.25 "500 λίβρες29 "ΚαουτσούκΚαουτσούκ29 "€536.83
DAYTON 34D676 Φορτηγό αερίου Κυλίνδρου 8 Χωρητικότητα κυλίνδρου | AC6LFP 34D67660.5 "42 "1500 λίβρες24 "ΦαινολικήΦαινολική24 "€2,177.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 34D673 Φορτηγό γκαζιού Χωρητικότητα 1 κυλίνδρων
€414.75 /μονάδα