DAYTON 34D656 Χειροκίνητο φορτηγό με ζώνη ασφαλείας | AC6LET

DAYTON 34D656 Συσκευή χειρός φορτηγού με ζώνη ασφαλείας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6LET Μοντέλο: 34D656

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€814.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός συσκευής
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΒρόχος
Χωρητικότητα φορτίου550 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων4-7 / 8 "
Πλάτος πλακιδίων24 "
Αριθμός τροχών2
Συνολικό βάθος11.5 "
συνολικό ύψος61 "
συνολικό πλάτος24 "
Ρουλεμάν τροχούΧάλυβα μπάλα
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΣτερεό καουτσούκ
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.341
Ύψος πλοίου (cm)155.45
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡουλεμάν τροχούΧρώμαφινίρισμαΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
Φορτηγό χειρός DAYTON 34D657 με 2 ζώνες ασφαλείας | AC6LEU 34D657Χάλυβα μπάλαΑσημένιοΠαλτό σε σκόνη6"Στερεό καουτσούκ2"Βρόχος550 λίβρες€976.88
DAYTON 34D669 Χειροκίνητο φορτηγό 8 ίντσες τροχού | AC6LFG 34D669Χάλυβα μπάλαΚόκκινο και ΑσημίΠαλτό σε σκόνη8"Καουτσούκ καλούπι1.625 "Βρόχος750 λίβρες€488.93
Φορτηγό χειρός DAYTON 3W042 700 Lb. 60 σε | AD2XJM 3W042ΜπάλαRedΑνθεκτικό στη σκουριά Παλτό σε σκόνη6"Στερεό καουτσούκ1.875 "Διπλός βρόχος700 λίβρες€476.02
Φορτηγό χειρός DAYTON 3W311 Συσκευή 700 Lb. 60 σε | AD2XLM 3W311ΜπάλαΑσημένιοΑνθεκτικό στη σκουριά Παλτό σε σκόνη6"Στερεό καουτσούκ1.875 "Διπλός βρόχος700 λίβρες€596.89
Φορτηγό χειρός DAYTON 4W326 700 Lb. 60 σε | AD9ZQF 4W326ΜπάλαRedΑνθεκτικό στη σκουριά Παλτό σε σκόνη6"Στερεό καουτσούκ1.875 "Διπλός βρόχος700 λίβρες€344.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 34D656 Συσκευή χειρός φορτηγού με ζώνη ασφαλείας
€814.49 /μονάδα