Φορτηγό χειρός DAYTON 3W311 Συσκευή 700 Lb. 60 σε | AD2XLM

DAYTON 3W311 Appliance Hand Truck 700 Lb. 60 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2XLM Μοντέλο: 3W311

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€596.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός συσκευής
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΑνθεκτικό στη σκουριά Παλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΔιπλός βρόχος
Χωρητικότητα φορτίου700 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο / Χάλυβας
Βάθος πλακιδίων4-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων24 "
Αριθμός τροχών2
Συνολικό βάθος11.125 "
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος24 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού6"
Υλικό τροχούΚαουτσούκ
Τύπος τροχούΣτερεό καουτσούκ
Πλάτος τροχού1.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.9
Ύψος πλοίου (cm)156.72
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)35.05
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡουλεμάν τροχούΧρώμαφινίρισμαΔιάμετρος τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
DAYTON 34D656 Χειροκίνητο φορτηγό με ζώνη ασφαλείας | AC6LET 34D656Χάλυβα μπάλαΑσημένιοΠαλτό σε σκόνη6"Στερεό καουτσούκ2"Βρόχος550 λίβρες€814.49
Φορτηγό χειρός DAYTON 34D657 με 2 ζώνες ασφαλείας | AC6LEU 34D657Χάλυβα μπάλαΑσημένιοΠαλτό σε σκόνη6"Στερεό καουτσούκ2"Βρόχος550 λίβρες€976.88
DAYTON 34D669 Χειροκίνητο φορτηγό 8 ίντσες τροχού | AC6LFG 34D669Χάλυβα μπάλαΚόκκινο και ΑσημίΠαλτό σε σκόνη8"Καουτσούκ καλούπι1.625 "Βρόχος750 λίβρες€488.93
Φορτηγό χειρός DAYTON 3W042 700 Lb. 60 σε | AD2XJM 3W042ΜπάλαRedΑνθεκτικό στη σκουριά Παλτό σε σκόνη6"Στερεό καουτσούκ1.875 "Διπλός βρόχος700 λίβρες€476.02
Φορτηγό χειρός DAYTON 4W326 700 Lb. 60 σε | AD9ZQF 4W326ΜπάλαRedΑνθεκτικό στη σκουριά Παλτό σε σκόνη6"Στερεό καουτσούκ1.875 "Διπλός βρόχος700 λίβρες€344.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3W311 Appliance Hand Truck 700 Lb. 60 ίντσες
€596.89 /μονάδα