Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 32W278 Μεταλλικό περίβλημα Nema 4 και 4 X | AC6CZQ

DAYTON 32W278 Μεταλλικό περίβλημα Nema 4 And 4 X

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6CZQ Μοντέλο: 32W278
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
€20.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουμπιών
ΧρώμαLight Gray
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "
Βάθος2.1 "
Ύψος2.91 "
Μέγεθος τρύπας22mm
ΥλικόΨευδάργυρο κράμα
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ
Αριθμός στηλών1
Αριθμός οπών1
ΧαρακτηριστικάΜεταλλικός
Πλάτος2.68 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΜέγεθος τρύπαςΥλικόΤιμή
DAYTON 32W279 Περίβλημα κουμπιού Nema 4 4 X | AC6CZR 32W279Μαύρη βάση και γκρι καπάκι2.91 "2.1 "22.5mmπλαστικός€33.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 32W278 Μεταλλικό περίβλημα Nema 4 And 4 X
€20.49 /μονάδα