Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 32W279 Περίβλημα κουμπιού Nema 4 4 X | AC6CZR

DAYTON 32W279 Περίβλημα κουμπιού Nema 4 4 X

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6CZR Μοντέλο: 32W279
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
€33.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα κουμπιών
ΧρώμαΜαύρη βάση και γκρι καπάκι
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "
Βάθος2.91 "
Ύψος2.1 "
Μέγεθος τρύπας22.5mm
Υλικόπλαστικός
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ
Αριθμός στηλών1
Αριθμός οπών1
Πλάτος2.68 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΜέγεθος τρύπαςΥλικόΤιμή
DAYTON 32W278 Μεταλλικό περίβλημα Nema 4 και 4 X | AC6CZQ 32W278Light Gray2.1 "2.91 "22mmΨευδάργυρο κράμα€20.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 32W279 Περίβλημα κουμπιού Nema 4 4 X
€33.95 /μονάδα