DAYTON 31TR67 Fan Motor 1 Hp 1140 220-230/460 | AG2NJL

DAYTON 31TR67 Fan Motor 1 Hp 1140 220-230/460

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2NJL Μοντέλο: 31TR67

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€706.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.5 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5.875 "
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
κορνίζα56HZ
Πλήρες φορτίο4.2-4.2/2.1
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος μολύβδου6"
Μήκος λιγότερο άξονας9.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.60 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας συμπυκνωτή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντια ή κατακόρυφη άξονα
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρες συμπυκνωτή
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1140
Ονομαστική απόδοση83.4%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος15.75 "
Φάση3
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα6"
Πρότυπο Stud4-1/8 x 4-1/8"
Ποσότητα Stud4
Μέγεθος στηρίγματος10-32 "
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)27.69
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501516040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σώμα Dia.DutyΕφαρμογή κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραΥπο-εφαρμογή κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΒάσηΤιμή
DAYTON 24PR70 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1 Hp 825 Rpm 60hz | ΑΒ7ΖΑΜ 24PR7060 βαθμοί Γ5.625 "Συνεχής Air-OverH VAC/RΚάθετη άξονα προς τα πάνωΑνεμιστήρας συμπυκνωτήΤ-στατΜπάντα€1,024.79
DAYTON 24PR71 Κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1 Hp 850 Rpm 60hz | ΑΒ7ΖΑΝ 24PR7170 βαθμοί Γ5.625 "Συνεχής Air-OverH VAC/RΚάθετη άξονα προς τα πάνωΑνεμιστήρας συμπυκνωτήΤ-στατΜπάντα€1,019.94
DAYTON 24PR72 Συμπυκνωτής Ανεμιστήρας κινητήρα 1 Hp 1140 Rpm 60hz | AB7ZAP 24PR7270 βαθμοί Γ5.625 "Συνεχής Air-OverH VAC/RΚάθετη άξονα προς τα πάνωΑνεμιστήρας συμπυκνωτήΤ-στατΜπάντα€563.92
DAYTON 24PR73 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1-1 / 2 Hp 850rpm 60hz | AB7ZAQ 24PR7360 βαθμοί Γ5.625 "Συνεχής Air-OverH VAC/RΚάθετη άξονα προς τα πάνωΑνεμιστήρας συμπυκνωτήΤ-στατΜπάντα€1,106.65
DAYTON 24PR74 Συμπυκνωτής Ανεμιστήρας 1-1/2hp 1140rpm 60hz | AB7ZAR 24PR7470 βαθμοί Γ5.625 "Συνεχής Air-OverH VAC/RΚάθετη άξονα προς τα πάνωΑνεμιστήρας συμπυκνωτήΤ-στατΜπάντα€851.03
DAYTON 24PR75 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 2 Hp 1140 Rpm 60hz | AB7ZAT 24PR7570 βαθμοί Γ5.625 "Συνεχής Air-OverH VAC/RΚάθετη άξονα προς τα πάνωΑνεμιστήρας συμπυκνωτήΤ-στατΜπάντα€633.14
DAYTON 24PR76 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/2 Hp 575 Rpm 60hz | AB7ZAU 24PR7660 βαθμοί Γ5.625 "Συνεχής Air-OverH VAC/RΚάθετη άξονα προς τα πάνωΑνεμιστήρας συμπυκνωτήAUTOΒάση€1,090.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 31TR67 Fan Motor 1 Hp 1140 220-230/460
€706.19 /μονάδα