DAYTON 30PT46 Εκκίνηση πυκνωτή κινητήρα / Εκκίνηση πυκνωτή Ανοιχτό ανθεκτικό σε στάγδην 1 / 4hp 1725 48z Eff 68.5 | AF9QDZ

DAYTON 30PT46 Εκκίνηση πυκνωτή κινητήρα / Λειτουργία πυκνωτή ανοικτό στάγδην 1/4hp 1725 48z Eff 68.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9QDZ Μοντέλο: 30PT46

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€391.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΝαι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα48Z
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο3.1/1.5
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΕνεργειακή επίγνωση
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας8.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση68.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος10 5 / 16 "
Φάση1
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση115/230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.235
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)36.07
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8501404040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘέση τοποθέτησης κινητήραΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΣχεδιασμός άξονα κινητήραΘερμική προστασία κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 20CL53 Πυκνωτής κινητήρα Εκκίνηση/πυκνωτής Run Open Dripproof 1/2 Hp 3450 48 Eff 72.4 | AF6QTG 20CL53Οριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτωΕνεργειακής απόδοσης48ΔιαμέρισμαAUTO345072.4%10.625 "€558.69
DAYTON 30PT69 Εκκίνηση πυκνωτή κινητήρα / Εκκίνηση πυκνωτή Ανοιχτό ανθεκτικό σε στάγδην 3/4 Hp 1725 56 Eff 81.8 | AF9PXF 30PT69ΟριζόντιοςNEMA Premium (R)56ΚλειδωμένοAUTO172581.8%12 5 / 16 "€469.80
DAYTON 30PT70 Εκκίνηση Πυκνωτή μοτέρ / Πυκνωτή Run Open Αδιάβροχο 3/4 Hp 1725 56 Eff 81.8 | AF9PXG 30PT70ΟριζόντιοςNEMA Premium (R)56ΚλειδωμένοΝ/Α172581.8%12 5 / 16 "€633.68
DAYTON 30PT71 Εκκίνηση πυκνωτή κινητήρα / Εκκίνηση πυκνωτή Ανοιχτό ανθεκτικό σε στάγδην 3/4 Hp 1725 56h Eff 81.8 | AF9PXH 30PT71ΟριζόντιοςNEMA Premium (R)56HΚλειδωμένοAUTO172581.8%12 5 / 16 "€672.72
DAYTON 30PT38 Εκκίνηση πυκνωτή κινητήρα / Εκκίνηση πυκνωτή Ανοιχτό ανθεκτικό σε στάγδην 1/4 Hp 1725 56c Eff 68.5 | AF9QDR 30PT38ΟριζόντιοςNEMA Premium (R)56CΚλειδωμένοΝ/Α172568.5%9 15 / 16 "€391.68
DAYTON 30PT40 Εκκίνηση πυκνωτή κινητήρα / Εκκίνηση πυκνωτή Ανοιχτό ανθεκτικό σε στάγδην 1/2 Hp 1725 56c Eff 76.2 | AF9QDT 30PT40ΟριζόντιοςNEMA Premium (R)56CΚλειδωμένοΝ/Α172576.2%9 15 / 16 "€617.74
DAYTON 30PT41 Εκκίνηση πυκνωτή κινητήρα / Εκκίνηση πυκνωτή Ανοιχτό ανθεκτικό σε στάγδην 3/4 Hp 1725 56c Eff 81.8 | AF9QDU 30PT41ΟριζόντιοςNEMA Premium (R)56CΚλειδωμένοΝ/Α172581.8%11 15 / 16 "€689.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30PT46 Εκκίνηση πυκνωτή κινητήρα / Λειτουργία πυκνωτή ανοικτό στάγδην 1/4hp 1725 48z Eff 68.5
€391.14 /μονάδα