Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 30G367 Κουμπί πίεσης 30mm Πιέστε / τραβήξτε Μανιτάρι Κόκκινο | AC4NTZ

DAYTON 30G367 Push Button 30mm Push/pull Mushroom Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4NTZ Μοντέλο: 30G367

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€95.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειριστής κουμπιού
ΕνέργειεςΣπρώχνω τραβώ
Βασικό υλικόπλαστικός
BezelΝάιλον
Υλικό στεφάνηςΝάιλον
ΧρώμαRed
Υλικό κεφαλήςABS, PC
Αξιολόγηση NEMA4, 4Χ, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος30mm
Τύπος χειριστή40mm Dia. Μανιτάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8538906000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόBezelΑξιολόγηση NEMAΤιμή
DAYTON 30G364 Κουμπί πίεσης 30mm Πιέστε / τραβήξτε Μανιτάρι Κόκκινο | AC4NTW 30G364ΜέταλλοDie Cast Ψευδάργυρος4, 13€104.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30G367 Push Button 30mm Push/pull Mushroom Red
€95.05 /μονάδα