DAYTON 2YEW9 Βάση αντλίας Hp Req 1/2 Noryl | AC4BGN

DAYTON 2YEW9 Αντλία Βάσης Hp Req 1/2 Noryl

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4BGN Μοντέλο: 2YEW9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,203.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία βάθρου
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head16 @ 35 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head11-20 @ 50-28 πόδια
Αποστραγγίστε το βύσμαΕύκολα προσβάσιμο
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού26
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού24
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού23
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού21
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού19
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού14
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού11
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού9
Ύψος7.5 "
Στέγαση ΥλικόNoryl
Απαιτείται HP1/2
Υλικό πτερωτώνNoryl
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 2 "
Πίεση εισόδου75 PSI
Μήκος9 1 / 3 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης100 PSI
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι62 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 F
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Outlet1-1 / 2 "
Περιστροφή θύρας4 Αυξήσεις θέσης
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΜεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών
Υλικό σφραγίδαςViton, Noryl (TM), Carbon, Κεραμικό
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΧημική ανθεκτικότητα
Υλικό VoluteNoryl
Υγρό υλικόNoryl, SS, Viton, Carbon, Κεραμικό
Πλάτος7.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.5475
Ύψος πλοίου (cm)24.89
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιούΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΚαλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ HeadGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιούΣτέγαση ΥλικόΤιμή
DAYTON 2YEU8 Βάση αντλίας Hp Req 3/4 Πολυπροπυλένιο | AC4BFT 2ΕΕ82423 @ 41 πόδια18-33 @ 50-20 πόδια18102-Πολυπροπυλένιο€1,050.81
DAYTON 2YEU9 Βάση αντλίας Hp Req 1 Πολυπροπυλένιο | AC4BFU 2ΕΕ94438 @ 50 πόδια21-50 @ 65-25 πόδια382814-Πολυπροπυλένιο€1,050.81
DAYTON 2YEV1 Βάση αντλίας Hp Req 1 1/2 Πολυπροπυλένιο | AC4BFV 2YEV16654 @ 55 πόδια41-73 @ 70-30 πόδια59504121Πολυπροπυλένιο€1,050.81
DAYTON 2YEV2 Βάση αντλίας Hp Req 2 Πολυπροπυλένιο | AC4BFW 2YEV27758 @ 60 πόδια53-83 @ 75-30 πόδια68584731Πολυπροπυλένιο€1,070.58
DAYTON 2YEV3 Βάση αντλίας Hp Req 3 Πολυπροπυλένιο | AC4BFX 2YEV39773 @ 60 πόδια48-106 @ 80-30 πόδια86766348Πολυπροπυλένιο€1,050.81
DAYTON 2YEX2 Βάση αντλίας Hp Req 1 Noryl | AC4BGQ 2ΥΕΧ24438 @ 50 πόδια21-50 @ 65-25 πόδια382814-Noryl€1,209.00
DAYTON 2YEX3 Αντλία βάσης Hp Req 1 1/2 Noryl | AC4BGR 2ΥΕΧ36654 @ 55 πόδια41-73 @ 70-30 πόδια59504121Noryl€1,203.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2YEW9 Αντλία Βάσης Hp Req 1/2 Noryl
€1,203.21 /μονάδα