A B Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Βύσμα αποστράγγισης: Εύκολα προσβάσιμο , Καθήκον: Συνεχής , Υψος: 7.5 " , Τύπος στροφείου: Κλειστό , είσοδος: 1-1 / 2 " , Πίεση εισόδου: 75 PSI , Μήκος: 9 1 / 3 " , Μέγιστη. Πίεση θήκης: 100 PSI , Μέγιστη. Ρευστό ιξώδες: 100 SSU , Μέγιστη. Ειδικό Βάρος: 1.0 , Πρίζα: 1-1 / 2 " , Περιστροφή θύρας: 4 Αυξήσεις θέσης , Υλικό βίδας: Ανοξείδωτο ατσάλι , Εφαρμογή σφραγίδας: Μεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών , Τύπος σφραγίδας: Μηχανικός , Υλικό άξονα: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος: Χημική ανθεκτικότητα , Πλάτος: 7.625 "
Αντλίες βάθρου
Οι μη μεταλλικές αντλίες βάσης Dayton είναι σχεδιασμένες για κυκλοφορία νερού, ενισχυτική υπηρεσία, άρδευση, συστήματα ψεκασμού, σέρβις αντλιών αναβάτη, επιθετικές εφαρμογές υγρών και άντληση γενικής χρήσης. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν γυάλινη κατασκευή από πολυπροπυλένιο και θύρες έκπλυσης στεγανοποίησης νερού για την απολύμανση των ελαστομερών στεγανοποίησης και έδρας. Διαθέτουν κινητήρα 1/2 έως 3 hp που παράγει υψηλούς ρυθμούς ροής υπό μέτριες συνθήκες κεφαλής.