Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2YEH4 κύλινδρος μεταφορικής σύνδεσης | AC4BDJ

DAYTON 2YEH4 κύλινδρος μεταφορικού συνδέσμου Ind Link

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BDJ Μοντέλο: 2YEH4
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
€4.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση Αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSIC2080H
αντοχή στη θραύση19,800 λίβρες
Ο Ντάσαινγκ. (Σε.)0.440
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.813 "
Διάμετρος τρύπας.0.311 "
Μέσα Pin Dia.0.312 "
ΥλικόMid Carbon
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο2390 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.312 "
συνολικό πλάτος1.512 "
Μήκος καρφιτσών1.512 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.156 "
Πίσσα2"
Rivet End to Center Line0.699 "
Roller Dia.0.625 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.935 "
Θερμ. Εύρος10 έως 150F
Αντοχή σε εφελκυσμό19,800 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΜεταφορικός κύλινδρος
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.625

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ7315900000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineRoller Dia.Τιμή
DAYTON 2YEG2 Σύνδεση μεταφορέα Ind Link | AC4BCX 2ΕΕ20.697 "C20403960 λίβρες0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "€1.31
DAYTON 2YEG3 Σύνδεση μεταφορέα Ind Link | AC4BCY 2ΕΕ30.856 "C20506600 λίβρες0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "€2.22
DAYTON 2YEG4 Σύνδεση μεταφορέα Ind Link | AC4BCZ 2ΕΕ41.248 "C2060H12,100 λίβρες1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "€2.47
DAYTON 2YEG5 Σύνδεση μεταφορέα Ind Link | AC4BDA 2ΕΕ51.512 "C2080H19,800 λίβρες1.512 "0.156 "2"0.699 "0.625 "€6.64
DAYTON 2YEG6 Μεταφορέας Ind Link Offset | AC4BDB 2ΕΕ60.697 "C20403960 λίβρες0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "€2.53
DAYTON 2YEG7 Μεταφορέας Ind Link Offset | AC4BDC 2ΕΕ70.856 "C20506600 λίβρες0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "€3.24
DAYTON 2YEG8 Μεταφορέας Ind Link Offset | AC4BDD 2ΕΕ81.248 "C2060H12,100 λίβρες1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "€4.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2YEH4 κύλινδρος μεταφορικού συνδέσμου Ind Link
€4.69 /μονάδα