Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2YEG7 Μεταφορέας Ind Link Offset | AC4BDC

DAYTON 2YEG7 Ind Link Μεταφορέας Offset

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BDC Μοντέλο: 2YEG7
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
€3.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση Αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSIC2050
αντοχή στη θραύση6600 λίβρες
Ο Ντάσαινγκ. (Σε.)0.280
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.453 "
Διάμετρος τρύπας.0.199 "
Μέσα Pin Dia.0.2 "
ΥλικόMid Carbon
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο960 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.2 "
συνολικό πλάτος0.856 "
Μήκος καρφιτσών0.856 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.08 "
Πίσσα1.25 "
Rivet End to Center Line0.403 "
Roller Dia.0.4 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.593 "
Θερμ. Εύρος10 έως 150F
Αντοχή σε εφελκυσμό6600 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΜετατόπιση μεταφορέων
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.375

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ7315900000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineRoller Dia.Τιμή
DAYTON 2YEG2 Σύνδεση μεταφορέα Ind Link | AC4BCX 2ΕΕ20.697 "C20403960 λίβρες0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "€1.31
DAYTON 2YEG3 Σύνδεση μεταφορέα Ind Link | AC4BCY 2ΕΕ30.856 "C20506600 λίβρες0.856 "0.08 "1.25 "0.403 "0.4 "€2.22
DAYTON 2YEG4 Σύνδεση μεταφορέα Ind Link | AC4BCZ 2ΕΕ41.248 "C2060H12,100 λίβρες1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "€2.47
DAYTON 2YEG5 Σύνδεση μεταφορέα Ind Link | AC4BDA 2ΕΕ51.512 "C2080H19,800 λίβρες1.512 "0.156 "2"0.699 "0.625 "€6.64
DAYTON 2YEG6 Μεταφορέας Ind Link Offset | AC4BDB 2ΕΕ60.697 "C20403960 λίβρες0.697 "0.06 "1"0.32 "0.312 "€2.53
DAYTON 2YEG8 Μεταφορέας Ind Link Offset | AC4BDD 2ΕΕ81.248 "C2060H12,100 λίβρες1.248 "0.125 "1.5 "0.586 "0.469 "€4.55
DAYTON 2YEG9 Μεταφορέας Ind Link Offset | AC4BDE 2ΕΕ91.512 "C2080H19,800 λίβρες1.512 "0.156 "2"0.699 "0.625 "€10.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2YEG7 Ind Link Μεταφορέας Offset
€3.24 /μονάδα