Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2YEE3 Ind Link Single Strand Offset | AC4BCD

DAYTON 2YEE3 Μετατόπιση μονής σύνδεσης Ind Link

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4BCD Μοντέλο: 2YEE3
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
€31.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση Αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI140
αντοχή στη θραύση46,000 λίβρες
Ο Ντάσαινγκ. (Σε.)0.310
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή1.194 "
Διάμετρος τρύπας.0.217 "
Μέσα Pin Dia.0.218 "
ΥλικόMid Carbon
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο8900 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.218 "
συνολικό πλάτος2.269 "
Μήκος καρφιτσών2.269 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.218 "
Πίσσα1.75 "
Rivet End to Center Line1.075 "
Roller Dia.1"
Ύψος πλάκας ζεύξης1.661 "
Θερμ. Εύρος10 έως 150F
Αντοχή σε εφελκυσμό46,000 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΜετατόπιση ενός σκέλους
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών1.000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3465
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ7315900000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineRoller Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
DAYTON 2YEC3 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBJ 2YEC30.587 "412000 λίβρες0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "5€9.08
DAYTON 2YEC6 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBM 2YEC60.851 "506100 λίβρες0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€26.66
DAYTON 2YEC9 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBQ 2YEC91.049 "608500 λίβρες1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5€32.30
DAYTON 2YED3 Ind Link Single Strand Offset | AC4BBU 2YED31.386 "8014,500 λίβρες1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "1€5.62
DAYTON 2YED6 Ind Link Single Offset | AC4BBX 2YED61.546 "10024,000 λίβρες1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "1€11.51
DAYTON 2YEE2 Ind Link Single Strand Offset | AC4BCC 2ΕΕΕ22.122 "12031,000 λίβρες2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1€27.83
DAYTON 2YEE4 Ind Link Single Strand Offset | AC4BCE 2ΕΕΕ42.691 "16058,000 λίβρες2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1€44.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2YEE3 Μετατόπιση μονής σύνδεσης Ind Link
€31.78 /μονάδα