Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 2YED6 Ind Link Single Offset | AC4BBX

DAYTON 2YED6 Ind Link Single Offset

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4BBX Μοντέλο: 2YED6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεση Αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI100
αντοχή στη θραύση24,000 λίβρες
Ο Ντάσαινγκ. (Σε.)0.530
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.91 "
Διάμετρος τρύπας.0.374 "
Μέσα Pin Dia.0.375 "
ΥλικόMid Carbon
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο5070 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.375 "
συνολικό πλάτος1.546 "
Μήκος καρφιτσών1.546 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.156 "
Πίσσα1.25 "
Rivet End to Center Line0.636 "
Roller Dia.0.75 "
Ύψος πλάκας ζεύξης1.165 "
Θερμ. Εύρος10 έως 150F
Αντοχή σε εφελκυσμό24,000 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΕνιαία αντιστάθμιση
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.750

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7315900000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineRoller Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
DAYTON 2YEC3 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBJ 2YEC30.587 "412000 λίβρες0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "5€9.08
DAYTON 2YEC6 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBM 2YEC60.851 "506100 λίβρες0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€26.66
DAYTON 2YEC9 Ind Link Single Strand Offset Pk5 | AC4BBQ 2YEC91.049 "608500 λίβρες1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5€32.30
DAYTON 2YED3 Ind Link Single Strand Offset | AC4BBU 2YED31.386 "8014,500 λίβρες1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "1€5.62
DAYTON 2YEE2 Ind Link Single Strand Offset | AC4BCC 2ΕΕΕ22.122 "12031,000 λίβρες2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1€27.83
DAYTON 2YEE3 Ind Link Single Strand Offset | AC4BCD 2ΕΕΕ32.269 "14046,000 λίβρες2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1€31.78
DAYTON 2YEE4 Ind Link Single Strand Offset | AC4BCE 2ΕΕΕ42.691 "16058,000 λίβρες2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1€44.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2YED6 Ind Link Single Offset
€11.51 /μονάδα