Σύστημα βρύσης DAYTON 2VAN3 3/4 Hp 230v | AC3NZY

DAYTON 2VAN3 Pond Fountain System 3/4 Hp 230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3NZY Μοντέλο: 2VAN3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,176.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα πηγών αερισμού λιμνούλας
καλώδιο Μήκος100ft.
Τύπος καλωδίουΣΟΟ
DutyΣυνεχής
Πλήρες φορτίο8
Πλήρες φορτίο1325
Ύψος34 "
HP3/4
Hz60
Υλικό πτερωτώνNoryl
ΕίσοδοςΟθόνη / πλημμυρισμένο
Τύπος εισόδουΟθόνη / πλημμυρισμένο
Μήκος20 "
Μέγιστη. GPM για νερό97
Μέγιστη. Κεφάλι35 πόδια.
Μέγιστη. Ιξώδες1 (cP)
Υλικό περιβλήματος κινητήραΑνοξείδωτο ατσάλι
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΔιαχωρισμός φάσης
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Υλικό αντλίαςΑνοξείδωτο περίβλημα με σύνθετα στάδια
Υλικό οθόνηςPVC
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Σχέδιο ψεκασμού(3) Σχέδια ψεκασμού Sky Cannon ύψους 35 πόδια, ύψος τρομπέτα 20 πόδια, ύψος νούφαρο 22 πόδια.
Τάση230V
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.35
Ύψος πλοίου (cm)118.62
Μήκος πλοίου (cm)68.07
Πλάτος πλοίου (cm)61.98
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Θέση εγκατάστασης (κάθετη και επιπλέουσα στο νερό)
    • Μέγιστη. Ύψος ψεκασμού (15 πόδια)
    • Μέγιστη. Πλάτος ψεκασμού (32 πόδια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΎψοςHPΜήκοςΜέγιστη. ΚεφάλιΤάσηΠλάτοςΤιμή
Σύστημα DAYTON 2VAN2 Pond Fountain 1/2 Hp 230v | AC3NZX 2VAN2632 "1/214.5 "15 πόδια230V14.5 "€3,855.94
DAYTON 2VAN4 Pond Fountain System 1 Hp 230v | AC3NZZ 2VAN49.839 "120 "41 πόδια.230V20 "€4,341.54
DAYTON 2VJ23 Σύστημα Κρήνης Λίμνης 1/2 Hp 115 V 10.6 A | AC3QFL 2VJ231232 "1/214.5 "15 πόδια115V14.5 "€1,961.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2VAN3 Pond Fountain System 3/4 Hp 230v
€4,176.62 /μονάδα