DAYTON 2VJ23 Σύστημα Κρήνης Λίμνης 1/2 Hp 115 V 10.6 A | AC3QFL

DAYTON 2VJ23 Pond Fountain System 1/2 Hp 115 V 10.6 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3QFL Μοντέλο: 2VJ23

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,961.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα πηγών αερισμού λιμνούλας
καλώδιο Μήκος100ft.
DutyΣυνεχής
Πλήρες φορτίο12
Πλήρες φορτίο905
Ύψος32 "
HP1/2
Μήκος14.5 "
Μέγιστη. GPM για νερό81
Μέγιστη. Κεφάλι15 πόδια
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΔιαχωρισμός φάσης
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Υλικό αντλίαςΑνοξείδωτο περίβλημα με σύνθετα στάδια
Υλικό οθόνηςPVC
Σχέδιο ψεκασμού(3) Σχέδια ψεκασμού Sky Cannon ύψους 15 πόδια, ύψος τρομπέτα 13 πόδια, ύψος νούφαρο 15 πόδια.
Τάση115V
Πλάτος14.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.38
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)38.61
Πλάτος πλοίου (cm)38.61
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ύψος ψεκασμού (15 πόδια)
    • Μέγιστη. Πλάτος ψεκασμού (30 πόδια)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΎψοςHPΜήκοςΜέγιστη. ΚεφάλιΤάσηΠλάτοςΤιμή
Σύστημα DAYTON 2VAN2 Pond Fountain 1/2 Hp 230v | AC3NZX 2VAN2632 "1/214.5 "15 πόδια230V14.5 "€3,855.94
Σύστημα βρύσης DAYTON 2VAN3 3/4 Hp 230v | AC3NZY 2VAN3834 "3/420 "35 πόδια.230V20 "€4,176.62
DAYTON 2VAN4 Pond Fountain System 1 Hp 230v | AC3NZZ 2VAN49.839 "120 "41 πόδια.230V20 "€4,341.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2VJ23 Pond Fountain System 1/2 Hp 115 V 10.6 A
€1,961.48 /μονάδα