DAYTON 2RYN9 Disc Sander 12 ίντσες 3 / 4hp 120v 7a | AC3EVJ

DAYTON 2RYN9 Δισκοτριβείο 12 ιντσών 3/4hp 120v 7a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3EVJ Μοντέλο: 2RYN9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€920.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDisc Sander
Ενισχυτές AC7.5
Δίσκος Dia.12 "
Ταχύτητα δίσκου (RPM)1720
Μέγεθος τραπεζιού δίσκου (σε.)17-1/4 x 8-3/8
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)45
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)45
Μέγεθος θύρας συλλογής σκόνης (σε.)2
HP3/4
Hz60
Συνολικό βάθος17 "
συνολικό ύψος14.375 "
συνολικό πλάτος17.25 "
Φάση1
Υλικό επιτραπέζιουΜαντεμένια
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.04
Ύψος πλοίου (cm)45.21
Μήκος πλοίου (cm)54.36
Πλάτος πλοίου (cm)48.77
Κωδικός ΕΣ8460908080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
DAYTON 499F69 Δισκοτριβείο, 3/4 HP, διάμετρος 12 ιντσών, με καλώδιο | CJ2AFL 499F69€653.94
DAYTON 400H38 Disc Trinder, 1 1/2 HP, 16 Inch Dia., 1 x 18 Inch Size Belt, Corded | CJ2AFN 400H38€3,947.90
DAYTON 400H40 Disc Trinder, 3 HP, 20 Inch Dia., 1 x 18 Inch Size Belt, Corded | CJ2AFP 400H40€5,096.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2RYN9 Δισκοτριβείο 12 ιντσών 3/4hp 120v 7a
€920.27 /μονάδα