DAYTON 2HCZ3 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα 277v 1ph 10kw | AC2AEH

DAYTON 2HCZ3 Electric Fan Coil Heater 277v 1ph 10kw

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2AEH Μοντέλο: 2HCZ3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,385.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα
Ενισχυτές AC38.10
BtuH34,130
Υψηλή παραγωγή CFM1000
Χαμηλή παραγωγή CFM850
ΧρώμαΟυδέτερο γκρι
Βάθος18 "
Ύψος17.88 "
Hz60 Hz
kW10
Τοποθέτηση ΤύποςPlenum
Φάση1
Τάση277V
Πλάτος35.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.05
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8516290030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACBtuHΒάθοςΎψοςkWΤάσηΠλάτοςΤιμή
DAYTON 2HCX3 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα 208v 1ph 3kw | AC2ADN 2ΗΧΧ315.3210,23919.5 "12.5 "3208V24 "€1,960.85
DAYTON 2HCX4 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα 240v 1ph 3kw | AC2ADP 2ΗΧΧ413.4010,23919.5 "12.5 "3240V24 "€1,553.08
DAYTON 2HCX5 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα 277v 1ph 3kw | AC2ADQ 2ΗΧΧ511.6310,23919.5 "12.5 "3277V24 "€2,021.41
DAYTON 2HCX8 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου 208v 1ph 5kw | AC2ADU 2ΗΧΧ824.9417,06519.5 "12.5 "5208V24 "€2,192.43
DAYTON 2HCX9 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα 240v 1ph 5kw | AC2ADV 2ΗΧΧ921.7317,06519.5 "12.5 "5240V24 "€1,629.81
DAYTON 2HCY1 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα 277v 1ph 5kw | AC2ADW 2ΗCY118.8517,06519.5 "12.5 "5277V24 "€1,629.80
DAYTON 2HCY5 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα 208v 1ph 7.5kw | AC2AEA 2ΗCY537.8625,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "€1,747.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2HCZ3 Electric Fan Coil Heater 277v 1ph 10kw
€2,385.39 /μονάδα