DAYTON 2HCX5 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα 277v 1ph 3kw | AC2ADQ

DAYTON 2HCX5 Electric Fan Coil Heater 277v 1ph 3kw

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2ADQ Μοντέλο: 2HCX5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,021.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα
Ενισχυτές AC11.63
BtuH10,239
Υψηλή παραγωγή CFM400
Χαμηλή παραγωγή CFM350
ΧρώμαΟυδέτερο γκρι
Βάθος19.5 "
Ύψος12.5 "
Hz60 Hz
kW3
Τοποθέτηση ΤύποςPlenum
Φάση1
Τάση277V
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)67.46
Πλάτος πλοίου (cm)42.67
Κωδικός ΕΣ8516290030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACBtuHΒάθοςΎψοςkWΤάσηΠλάτοςΤιμή
DAYTON 2HCX3 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα 208v 1ph 3kw | AC2ADN 2ΗΧΧ315.3210,23919.5 "12.5 "3208V24 "€1,960.85
DAYTON 2HCX4 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα 240v 1ph 3kw | AC2ADP 2ΗΧΧ413.4010,23919.5 "12.5 "3240V24 "€1,553.08
DAYTON 2HCX8 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου 208v 1ph 5kw | AC2ADU 2ΗΧΧ824.9417,06519.5 "12.5 "5208V24 "€2,192.43
DAYTON 2HCX9 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα 240v 1ph 5kw | AC2ADV 2ΗΧΧ921.7317,06519.5 "12.5 "5240V24 "€1,629.81
DAYTON 2HCY1 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα 277v 1ph 5kw | AC2ADW 2ΗCY118.8517,06519.5 "12.5 "5277V24 "€1,629.80
DAYTON 2HCY5 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα 208v 1ph 7.5kw | AC2AEA 2ΗCY537.8625,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "€1,747.29
DAYTON 2HCY6 Ηλεκτρικός θερμαντήρας πηνίου ανεμιστήρα 240v 1ph 7.5kw | AC2AEB 2ΗCY633.0525,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "€1,785.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2HCX5 Electric Fan Coil Heater 277v 1ph 3kw
€2,021.41 /μονάδα