DAYTON 2GXH1 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 1000 Lb. 15 πόδια | AB9ZKB

DAYTON 2GXH1 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 1000 Lb. 15 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9ZKB Μοντέλο: 2GXH1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,804.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts10
ΦρένοΦορτίο
Χωρητικότητα1000 λίβρες
ΤαξινόμησηH3
ΦάκελοιΠεριορισμός υπερφόρτωσης
ΧρώμαRed
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΜενταγιόν μπουτόν
Καλώδιο ελέγχου11 πόδια.
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Βάθος στέγασης7-13 / 32 "
Μήκος στέγασης17 13 / 64 "
Πλάτος στέγασης8 37 / 64 "
Hz60
Ανύψωση15 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης16 FPM
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΛίπανσηΓράσο
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων18-5 / 16 "
Κινητήρας HP0.66
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.5
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)48.77
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΚινητήρας HPΡέβινγκΤαξινόμησηΒάθος στέγασηςΤιμή
DAYTON 2GTC9 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 300 Lb. 15 πόδια | AB9YVU 2GTC9300 λίβρες3.0300 λίβρες14.5 "0.161H24.625 "€1,272.92
DAYTON 2GTD2 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 500 Lb. 15 πόδια | AB9YVW 2GTD2500 λίβρες3.0500 λίβρες16 "0.162H24.625 "€1,776.00
DAYTON 2GTD4 Electric Chain Hoist 800 λίβρες 15 πόδια | AB9YVY 2GTD4800 λίβρες3.0800 λίβρες16.75 "0.22H24.625 "€1,756.47
DAYTON 2GTD6 Electric Chain Hoist 1000 λίβρες 15 πόδια | AB9YWA 2GTD61000 λίβρες10.01000 λίβρες19 "0.661H27.375 "€3,759.51
DAYTON 2GTD8 Ηλεκτρική Αλυσίδα Αλυσίδα 2000 Lb. 15 πόδια | AB9YWC 2GTD82000 λίβρες10.02000 λίβρες22.437 "0.662H27.375 "€3,373.89
DAYTON 2GXH4 Electric Chain Hoist 2000 λίβρες 15 πόδια | ΑΒ9ΖΚΕ 2GXH42000 λίβρες162000 λίβρες22-3 / 64 "11H38-37 / 64 "€3,828.54
DAYTON 2GXH7 Electric Chain Hoist 4000 λίβρες 15 πόδια | AB9ZKH 2GXH74000 λίβρες164000 λίβρες26-49 / 64 "12H38-37 / 64 "€4,859.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 2GXH1 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 1000 Lb. 15 πόδια
€3,804.14 /μονάδα