ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Δίσκοι κοπής


Οι δίσκοι κοπής Allpax είναι ιδανικοί για την αντικατάσταση παλαιών, ελαττωματικών ή φθαρμένων δίσκων κοπής σε κοπτήρες φλάντζας περιστροφικού τύπου. Οι δίσκοι κοπής Allpax χρησιμοποιούνται για την αποκοπή της φλάντζας, του δακτυλίου και των μη μεταλλικών παρεμβυσμάτων ακανόνιστου σχήματος από υλικά όπως ίνες, φελλός και καουτσούκ. Χρησιμοποιούνται ευρέως στα ναυπηγεία, την εξουσία... εργοστάσια, ζυθοποιεία, πετροχημικά εργοστάσια, ψυκτικές εγκαταστάσεις και φαρμακοβιομηχανίες για την κατασκευή πολλαπλών παρεμβυσμάτων ίδιου μεγέθους.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Χρήση με: Μη Μεταλλικά Φλάντζες
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΒάθοςΥλικό σώματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AX1400
1 / 4 "1 1 / 2 "Ατσάλι€88.59
B
AX1401
1 / 4 "1 3 / 5 "Ατσάλι€53.26

Χαρακτηριστικά

  • Οι δίσκοι κοπής της μάρκας έχουν θερμική επεξεργασία από χάλυβα για ενισχυμένη δομική ακαμψία και εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση.
  • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κοπή μη μεταλλικών υλικών με πάχος έως 1/4 ίντσας.
  • Οι δίσκοι κοπής διατίθενται σε δύο παραλλαγές, πάνω και κάτω (ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης).
  • Μπορούν να τοποθετηθούν Allpax AX7000 (M3) or Allpax AX7200 (Μ3 με κινητήρα) περιστροφικός κόφτης φλάντζας.
  • επάνω δίσκος κοπής (Allpax AX1400) μπορεί να χωρέσει Allpax AX7001 (SM4) περιστροφικός κόφτης φλάντζας και οι άλλες ηλεκτρικές του παραλλαγές, καθώς και όταν οι μονάδες κατασκευάζουν μη μεταλλικά παρεμβύσματα.
  • Γενικά, ο επάνω δίσκος κοπής χρησιμοποιείται για την κοπή του υλικού της φλάντζας και ο κάτω δίσκος κοπής χρησιμοποιείται για την περιστροφή του υλικού για ομοιόμορφη διαδικασία κοπής.
  • Raptor Supplies παρέχει επίσης αυτούς τους δίσκους κοπής ως συνδυασμένο σετ (Allpax AX1402) για την ταυτόχρονη αντικατάσταση και των δύο δίσκων κοπής πάνω και κάτω.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι μερικά εξαρτήματα που είναι συμβατά με αυτούς τους δίσκους κοπής;

Οι δίσκοι κοπής Allpax απαιτούν τη χρήση κλειδιού (Allpax AX1430) για σύσφιξη ή χαλάρωση εξαρτημάτων και τοποθέτηση δίσκων κοπής.

Πώς να τοποθετήσετε δίσκους κοπής σε κόφτες φλάντζας;

  • Αποσυνδέστε το μοχλό του δίσκου κοπής και αφαιρέστε το συγκρότημα της ράβδου ζυγαριάς.
  • Εισαγάγετε δύο άκρα ενός κλειδιού στις αντίστοιχες οπές του δίσκου κοπής.
  • Χαλαρώστε τον φθαρμένο επάνω/κάτω δίσκο κοπής περιστρέφοντας το κλειδί αριστερόστροφα. Ενδέχεται να απαιτείται ισχυρό χτύπημα χρησιμοποιώντας μαλακό σφυρί ή σφυρί για να χαλαρώσετε τους δίσκους από τα σπειρώματα.
  • Βιδώστε έναν νέο δίσκο κοπής κρατώντας τις δύο οπές του χρησιμοποιώντας το κλειδί και περιστρέφοντάς τον δεξιόστροφα.
  • Οι χρήστες θα πρέπει να φορούν προστατευτικά γάντια καθώς οι δίσκοι κοπής είναι πολύ αιχμηροί.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;