DAYTON 2GTD2 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 500 Lb. 15 πόδια | AB9YVW

DAYTON Ηλεκτρικό ανυψωτικό αλυσίδας 2GTD2 500 Lb. 15 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9YVW Μοντέλο: 2GTD2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,776.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts3.0
ΦρένοΦορτίο
Χωρητικότητα500 λίβρες
ΤαξινόμησηH2
ΧρώμαRed
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΜενταγιόν μπουτόν
Καλώδιο ελέγχου11 πόδια.
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Βάθος στέγασης4.625 "
Μήκος στέγασης14.25 "
Πλάτος στέγασης6"
Hz60
Ανύψωση15 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης8 FPM
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΛίπανσηΓράσο
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων16 "
Κινητήρας HP0.16
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Ρέβινγκ2
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.1505
Ύψος πλοίου (cm)32.77
Μήκος πλοίου (cm)43.94
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8425110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΚινητήρας HPΡέβινγκΤαξινόμησηΒάθος στέγασηςΤιμή
DAYTON 2GTC9 Ηλεκτρική ανυψωτική αλυσίδα 300 Lb. 15 πόδια | AB9YVU 2GTC9300 λίβρες3.0300 λίβρες14.5 "0.161H24.625 "€1,272.92
DAYTON 2GTD4 Electric Chain Hoist 800 λίβρες 15 πόδια | AB9YVY 2GTD4800 λίβρες3.0800 λίβρες16.75 "0.22H24.625 "€1,756.47
DAYTON 2GTD6 Electric Chain Hoist 1000 λίβρες 15 πόδια | AB9YWA 2GTD61000 λίβρες10.01000 λίβρες19 "0.661H27.375 "€3,759.51
DAYTON 2GTD8 Ηλεκτρική Αλυσίδα Αλυσίδα 2000 Lb. 15 πόδια | AB9YWC 2GTD82000 λίβρες10.02000 λίβρες22.437 "0.662H27.375 "€3,373.89
DAYTON 2GXH1 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 1000 Lb. 15 πόδια | AB9ZKB 2GXH11000 λίβρες101000 λίβρες18-5 / 16 "0.661H37-13 / 32 "€3,804.14
DAYTON 2GXH4 Electric Chain Hoist 2000 λίβρες 15 πόδια | ΑΒ9ΖΚΕ 2GXH42000 λίβρες162000 λίβρες22-3 / 64 "11H38-37 / 64 "€3,828.54
DAYTON 2GXH7 Electric Chain Hoist 4000 λίβρες 15 πόδια | AB9ZKH 2GXH74000 λίβρες164000 λίβρες26-49 / 64 "12H38-37 / 64 "€4,859.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Ηλεκτρικό ανυψωτικό αλυσίδας 2GTD2 500 Lb. 15 πόδια
€1,776.00 /μονάδα