DAYTON 29NU63 Detection and Alarm Shutoff System 120V | AH2LBL

DAYTON 29NU63 Σύστημα απενεργοποίησης ανίχνευσης και συναγερμού 120V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2LBL Μοντέλο: 29NU63

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,724.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα ανίχνευσης και τερματισμού συναγερμού
Ενισχυτές2.0
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
ΥλικόABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Μέγεθος σωλήνα6"
Μήκος καλωδίου ισχύος12ft.
Έξοδος ρελέΑναλογικό
ΑπενεργοποιώΟχι
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 104 βαθμούς F
Τάση120

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.6375
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ήχος συναγερμού: Όχι
    • Αριθμός αισθητήρων: 0
    • Μήκος καλωδίου αισθητήρα: 12 πόδια.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΜήκος καλωδίου ισχύοςΤιμή
DAYTON 29NU50 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LAX 29NU50Κιτ με ηλεκτρικές και μηχανικές συνδέσειςABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα ορείχαλκου175 psi1.5 "Σύνδεση τερματικού€5,191.48
DAYTON 29NU51 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LAY 29NU51Κιτ με ηλεκτρικές και μηχανικές συνδέσειςABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα ορείχαλκου175 psi2"Σύνδεση τερματικού€4,787.38
DAYTON 29NU55 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LBC 29NU55Κιτ με ηλεκτρικές και μηχανικές συνδέσειςABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα ορείχαλκου175 psi5"Σύνδεση τερματικού€5,603.81
DAYTON 29NU56 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LBD 29NU56Κιτ με ηλεκτρικές και μηχανικές συνδέσειςABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα ορείχαλκου175 psi6"Σύνδεση τερματικού€5,819.63
DAYTON 29NU58 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LBF 29NU58ΦλάντζαABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι175 psi2"12ft.€2,696.91
DAYTON 29NU59 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LBG 29NU59ΦλάντζαABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι175 psi2.5 "12ft.€2,733.19
DAYTON 29NU60 Σύστημα ανίχνευσης και απενεργοποίησης συναγερμού 120V | AH2LBH 29NU60ΦλάντζαABS υψηλής αντοχής, βαλβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι175 psi3"12ft.€2,735.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 29NU63 Σύστημα απενεργοποίησης ανίχνευσης και συναγερμού 120V
€3,724.88 /μονάδα