Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 26WA87 Photocontrol Turn-lock 120 To 277vac | AB8QQR

DAYTON 26WA87 Photocontrol Κλείδωμα 120 σε 277vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QQR Μοντέλο: 26WA87
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
€17.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαΜπλε
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος2.375 "
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστάαπό 30 έως 60
Κεριά ποδιών αναμμένααπό 10 έως 20
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Μήκος3.375 "
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματος15
Μέγιστη. Πυράκτωση πυράκτωσης8.3
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ1000
ΒάσηΚλείδωμα στροφής
Αξιολόγηση NEMAΣτενή βροχή
ΡύθμισηΕνεργοποίηση το Σούρουπο, Απενεργοποίηση της Αυγής
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Τάσηαπό 120 έως 277
Πλάτος3.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1215
Ύψος πλοίου (cm)14.4
Μήκος πλοίου (cm)42
Πλάτος πλοίου (cm)8.7
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Lightning Arrestor με ενσωματωμένη καθυστέρηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΤιμή
DAYTON 26WA85 Photocontrol Κλείδωμα περιστροφής 120vac | AB8QQP 26WA85Γκρί3.375 "1800120€14.99
DAYTON 26WA86 Photocontrol Turn-lock 480vac | AB8QQQ 26WA86Κίτρινο3.375 "1800480€16.41
DAYTON 26WA96 Photocontrol Turn-lock 120 To 277vac | AB8QRB 26WA96Μπλε3 1 / 5 "1000από 120 έως 277€15.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 26WA87 Photocontrol Κλείδωμα 120 σε 277vac
€17.82 /μονάδα