Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 26WA86 Photocontrol Turn-lock 480vac | AB8QQQ

DAYTON 26WA86 Photocontrol Turn-lock 480vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QQQ Μοντέλο: 26WA86

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€16.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοελεγχος
ΧρώμαΚίτρινο
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Βάθος2.375 "
Τύπος περιβλήματοςΔικαίωμα
Κεριά ποδιών σβηστάαπό 30 έως 60
Κεριά ποδιών αναμμένααπό 10 έως 20
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Μήκος3.375 "
Μέγιστη. Ενισχυτές έρματος15
Μέγιστη. Πυράκτωση πυράκτωσης15
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ1800
ΒάσηΚλείδωμα στροφής
Αξιολόγηση NEMAΣτενή βροχή
ΡύθμισηΕνεργοποίηση το Σούρουπο, Απενεργοποίηση της Αυγής
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Τάση480
Πλάτος3.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0986
Ύψος πλοίου (cm)6.7
Μήκος πλοίου (cm)8.2
Πλάτος πλοίου (cm)8.2
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ενσωματωμένη καθυστέρηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΜέγιστη. Ισχύς σε βάτΤάσηΤιμή
DAYTON 26WA85 Photocontrol Κλείδωμα περιστροφής 120vac | AB8QQP 26WA85Γκρί3.375 "1800120€14.99
DAYTON 26WA87 Photocontrol Turn-lock 120 To 277vac | AB8QQR 26WA87Μπλε3.375 "1000από 120 έως 277€17.82
DAYTON 26WA96 Photocontrol Turn-lock 120 To 277vac | AB8QRB 26WA96Μπλε3 1 / 5 "1000από 120 έως 277€15.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 26WA86 Photocontrol Turn-lock 480vac
€16.41 /μονάδα