Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 24EP11 Timer Relay 5 Min 8 Pin 10a Dpdt 24v | AF8AQU

DAYTON Ρελέ χρονοδιακόπτη 24EP11 5 min 8 pin 10a Dpdt 24v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8AQU Μοντέλο: 24EP11
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
€57.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧρόνος καθυστέρησης Relay
Μέθοδος προσαρμογήςΠοτενσιόμετρο
βάση ΤύποςΟκτάεδρος
Βαθμολογία πηνίων2VA
Πηνία πηνίου24 VAC/DC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)10A
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο νικέλιο
Ηλεκτρική σύνδεσηΡευματοδότης
ΛειτουργίαΣε καθυστέρηση
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS2
Hz50/60
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ5 λεπτά.
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ3.00 sec.
ΒάσηΣυνδέω
Λειτουργικές λειτουργίες1
Καρφίτσες8
Ρευματοδότης5X852, 1EGP3, 1EGP5
Κωδικός υποδοχήςA
Ένδειξη κατάστασηςΝ/Α

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)4.78
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536490075

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία Coil VAΛειτουργίαΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΚαρφίτσεςΡευματοδότηςΤιμή
DAYTON 5DPZ8 Ρελέ χρονοδιακόπτη 999 ώρες. 8 Pin 10a Dpdt 24v | AE3JTH 5DPZ83Σε καθυστέρηση999 hr.10 λεπτά.85X852, 1EGP3, 1EGP5€122.97
DAYTON 5WMK2 Ρελέ χρονοδιακόπτη 30 λεπτά. 8 Pin 10a Dpdt 24v | AE7BKN 5WMK22Καθυστέρηση απενεργοποίησης (True Off Delay)30 λεπτά.0.05 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€129.44
Ρελέ χρονοδιακόπτη DAYTON 24EN70 60 Δεύτερο 8 ακίδων 10α Dpdt 24v | AF8AMT 24EN70-Ενεργό διάστημα60 sec.0.60 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€58.87
DAYTON 24EN71 Ρελέ χρονοδιακόπτη 180 Δεύτερος 8 ακίδες 10α Dpdt 24v | AF8AMU 24EN71-Ενεργό διάστημα180 sec.1.80 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€51.94
DAYTON 24EN72 Ρελέ χρονοδιακόπτη 5 λεπτά 8 ακροδέκτες 10a Dpdt 24v | AF8AMV 24EN72-Ενεργό διάστημα5 λεπτά.3.00 sec.85X852, 1EGP3, 1EGP5€58.58
Ρελέ χρονοδιακόπτη DAYTON 24EN85 10 Δεύτερο 11 Pin 10a Dpdt 24v | AF8APW 24EN85-Απενεργοποίηση10 sec.0.10 sec.116X156, 1EGP2, 1EGP4€128.28
DAYTON 24EN86 Ρελέ χρονοδιακόπτη 60 Δεύτερο 11 Pin 10a Dpdt 24v | AF8APX 24EN86-Απενεργοποίηση60 sec.0.60 sec.116X156, 1EGP2, 1EGP4€138.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Ρελέ χρονοδιακόπτη 24EP11 5 min 8 pin 10a Dpdt 24v
€57.38 /μονάδα