Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U34181.012.0044 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.400 Inch Flange, 500PK | AG2WTX 32MM38

GRAINGER U34181.012.0044 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.400 Inch Flange, 500PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2WTX Μοντέλο: U34181.012.0044Cross Ref: 32MM38 / 163Z77

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€69.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBlind Rivet
Μέγεθος τρυπανιού#30
Εύρος Grip0.188 έως 0.250 "
Επικεφαλής Ντία.0.360 έως 0.390 "
Ύψος κεφαλιού0.065 "
επικεφαλής ΤύποςΜεγάλη φλάντζα
Μέγεθος τρύπας0.129 έως 0.133 "
Υλικό μαντρελιούΑνοξείδωτο ατσάλι
Rivet Dia.1 / 8 "
Μήκος καρφιού0.4 "
Πριτσίνιο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος πριτσίνωνΑνοικτό
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)420 λίβρες
Αντοχή σε εφελκυσμό530 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9176
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ8308203000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U34181.012.0044 Blind Rivet 1/8 Inch X 0.400 Inch Flange, 500PK
€69.04 /πακέτο