DAYTON 23L408 AC Μοτέρ PSC TEFC 1/4 HP 1550 rpm | ΑΓ9ΥΚΧ

DAYTON Μοτέρ 23L408 AC PSC TEFC 1/4 HP 1550 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9YKX Μοντέλο: 23L408

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€81.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας εξαρτήματος AC Gearmotor
ΡουλεμάνΜπάλα
Πλήρες φορτίο1.4
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας6 13 / 32 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1550
Συνολικό μήκος7.437 "
Φάση1
Εύρος RPM1501-1600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1"
Τοποθεσία StudΆκρο άξονα
Ποσότητα Stud4
Τάση220

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος άξοναΠλήρες φορτίοHPΤάσηΜήκος λιγότερο άξοναςΘερμική προστασία κινητήραRPM πινακίδαςΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 23L389 AC Motor PSC TEFC 1/12 HP 1600 rpm | AG9YKC 23L38913 / 16 "0.681/121154 29 / 32 "AUTO16005 11 / 16 "€58.84
DAYTON 23L407 AC Μοτέρ PSC TEFC 1/4 HP 1600 rpm | AG9YKW 23L4071"2.851/41156 13 / 32 "Κανένας16007.437 "€521.94
DAYTON 23L373 AC Gearmotor Component Motor, 1/30 HP, 1, 600 RPM πινακίδας, 220VAC | CR2WVM 23L373--------€81.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Μοτέρ 23L408 AC PSC TEFC 1/4 HP 1550 σ.α.λ
€81.81 /μονάδα