Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 22F212 Βάση στήριξης Nema Frame 42 5-1 / 2 ίντσα | AB6UHW

DAYTON 22F212 Βάση στήριξης Nema Πλαίσιο 42 5-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6UHW Μοντέλο: 22F212
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
€39.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση στήριξης κινητήρα
Μέγεθος κοχλία5 / 16 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΨημένο σμάλτο
Για πλαίσιο NEMA42
Ύψος2 15 / 16 "
Μήκος5 9 / 16 "
ΥλικόΣφραγισμένος χάλυβας
Στερέωση οπών OC W4-1 / 4 ίντσες
Δαχτυλίδι Ντία.2-1 / 2 ίντσες
Κλήση στο Ring Center5-1 / 2 "
Ύψος άξονα (σε.)3
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8302496085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Motor Body Dia. (Σε.) (5)
    • Τρύπες στερέωσης OC L (In.) (1-3 / 4, 2-3 / 4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΚλήση στο Ring CenterΤιμή
DAYTON 22F190 Βάση στήριξης Nema Frame 42 3-5 / 8 Inch | AB6UGY 22F1903.375 "3.75 "3-5 / 8 "€39.89
DAYTON 22F195 Βάση στήριξης Nema Frame 42 4-3 / 4 Inch | AB6UHD 22F1953.375 "4 13 / 16 "4-3 / 4 "€39.89
DAYTON 22F196 Βάση στήριξης Nema Frame 42 4-7 / 8 Inch | AB6UHE 22F1963.375 "5"4-7 / 8 "€39.64
DAYTON 22F197 Βάση στήριξης Nema Frame 42 5 Inch | AB6UHF 22F1973.375 "5.125 "5"€39.64
DAYTON 22F198 Βάση στήριξης Nema Frame 42 5-1 / 4 Inch | AB6UHG 22F1983.375 "5 5 / 16 "5-1 / 4 "€39.89
DAYTON 22F199 Βάση στήριξης Nema Frame 42 5-1/2 Inch | AB6UHH 22F1993.375 "5 9 / 16 "5-1 / 2 "€39.89
DAYTON 22F201 Βάση στήριξης Nema Frame 42 5-3 / 4 Inch | AB6UHJ 22F2013.375 "5 13 / 16 "5-3 / 4 "€39.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22F212 Βάση στήριξης Nema Πλαίσιο 42 5-1/2 ίντσας
€39.89 /μονάδα