Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 22F195 Βάση στήριξης Nema Frame 42 4-3 / 4 Inch | AB6UHD

DAYTON 22F195 Βάση στήριξης Nema Πλαίσιο 42 4-3/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6UHD Μοντέλο: 22F195

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση στήριξης κινητήρα
Μέγεθος κοχλία5 / 16 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΨημένο σμάλτο
Για πλαίσιο NEMA42
Ύψος3.375 "
Μήκος4 13 / 16 "
ΥλικόΣφραγισμένος χάλυβας
Στερέωση οπών OC W4-1 / 4 ίντσες
Δαχτυλίδι Ντία.2-1 / 2 ίντσες
Κλήση στο Ring Center4-3 / 4 "
Ύψος άξονα (σε.)3-1/2
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8302496085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Motor Body Dia. (Σε.) (5)
    • Τρύπες στερέωσης OC L (In.) (1-3 / 4, 2-3 / 4)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΚλήση στο Ring CenterΤιμή
DAYTON 22F190 Βάση στήριξης Nema Frame 42 3-5 / 8 Inch | AB6UGY 22F1903.375 "3.75 "3-5 / 8 "€39.89
DAYTON 22F196 Βάση στήριξης Nema Frame 42 4-7 / 8 Inch | AB6UHE 22F1963.375 "5"4-7 / 8 "€39.64
DAYTON 22F197 Βάση στήριξης Nema Frame 42 5 Inch | AB6UHF 22F1973.375 "5.125 "5"€39.64
DAYTON 22F198 Βάση στήριξης Nema Frame 42 5-1 / 4 Inch | AB6UHG 22F1983.375 "5 5 / 16 "5-1 / 4 "€39.89
DAYTON 22F199 Βάση στήριξης Nema Frame 42 5-1/2 Inch | AB6UHH 22F1993.375 "5 9 / 16 "5-1 / 2 "€39.89
DAYTON 22F201 Βάση στήριξης Nema Frame 42 5-3 / 4 Inch | AB6UHJ 22F2013.375 "5 13 / 16 "5-3 / 4 "€39.89
DAYTON 22F202 Βάση στήριξης Nema Frame 48 6-1 / 16 Inch | AB6UHK 22F2023.375 "6.125 "6-1 / 16 "€39.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 22F195 Βάση στήριξης Nema Πλαίσιο 42 4-3/4 ίντσας
€39.89 /μονάδα