DAYTON 20CL68 3-φάση 1 / 3hp 1725rpm 48 Eff 73.4 | AF6QTY

DAYTON 20CL68 3-φασικός 1/3hp 1725rpm 48 Eff 73.4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6QTY Μοντέλο: 20CL68

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€430.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΕνεργειακής απόδοσης
κορνίζα48
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο1.2-1.2/0.60
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΕνεργειακή επίγνωση
HP1/3
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας9.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτω
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση73.4%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος10.875 "
Φάση3
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.5 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.75
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8501514040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMΠλήρες φορτίοHPΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΜήκος λιγότερο άξοναςRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 20CL65 3-φάση 1 / 3hp 3450rpm 48 Eff 69.5 | AF6QTV 20CL653001-36001.4-1.4/0.701/31.357.75 "345069.5%9 5 / 16 "€440.38
DAYTON 20CL66 3-φάση 1/2 Hp 3450rpm 48 Eff 73.4 | AF6QTW 20CL663001-36001.7-1.8/0.901/21.257 15 / 16 "345073.4%9.437 "€393.45
DAYTON 20CL67 3-phase 1 / 4hp 1725rpm 48 Eff 69.5 | AF6QTX 20CL671701-18001.0-1.0/0.501/41.358.75 "172569.5%10.375 "€451.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 20CL68 3-φασικός 1/3hp 1725rpm 48 Eff 73.4
€430.88 /μονάδα