A Ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενος πυκνωτής: Οχι , Καθήκον: Συνεχής , Ομάδα Αποδοτικότητας: Ενεργειακής απόδοσης , Πλαίσιο: 48 , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: Ενεργειακή επίγνωση , Hz: 50/60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Αξιολόγηση μετατροπέα: Ναι , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Γενική εφαρμογή , Σχεδιασμός κινητήρα: Φάση 3 , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτω , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Διαμέρισμα , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 3 , Διάμετρος άξονα: 1 / 2 " , Μήκος άξονα: 1.5 " , Τάση: 208-230/460 , Εγγύηση: 1 χρόνια
Κινητήρες γενικής χρήσης, 3 φάσεων
Οι τριφασικοί κινητήρες AC γενικής χρήσης Dayton έχουν σχεδιαστεί για συνεχείς λειτουργίες σε αντλίες, ανεμιστήρες, φυσητήρες και μεταφορείς. Αυτοί οι κινητήρες είναι μονής ταχύτητας και μπορούν να παράγουν μέγιστη ταχύτητα 3 RPM. Η κατασκευή τους από έλασμα χάλυβα με ανοιχτό αδιάβροχο περίβλημα παρέχει αντοχή στη διάβρωση και ασφαλή λειτουργία. Είναι μονωμένα κατηγορίας Β για αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτοί οι κινητήρες μπορούν να τοποθετηθούν τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κατακόρυφο προσανατολισμό. Η ονομαστική απόδοση NEMA εξασφαλίζει μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα κινητήρων γενικής χρήσης, που διατίθενται σε 3450/1, 4/1 και 3/1 HP σε Raptor Supplies.