Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 20C795 Σταθμός ελέγχου 2 χειριστές 2no | AB4QME

DAYTON 20C795 Σταθμός Ελέγχου 2 Χειριστές 2αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4QME Μοντέλο: 20C795

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€126.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός Ελέγχου
ΕνέργειεςΣτιγμιαία / Στιγμιαία
Φόρμα Επικοινωνίας2NO
Βαθμολογία επαφών1.2A @ 600 VAC, 1.5A @ 480 VAC, 3A @ 240 VAC, 6A @ 120 VAC
Βάθος2.06 "
Χρώμα περιβλήματοςΓκρί
περίβλημα ΥλικόΓυάλινο κάλυμμα πολυεστέρα
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Ύψος2.19 "
Hub1/2 "έως 3/4"
Εκτίμηση IP40
ΒάσηΕπιφάνεια
Ονομασία αξιολόγησης επαφών NEMAA600 / P600
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός χειριστών2
Χρώμα χειριστήΜαύρο / Μαύρο
Μέγεθος25mm
Τύπος χειριστήΠιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί
Πλάτος3.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8537106000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μηχανική αλληλοσύνδεση (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕνέργειεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΑξιολόγηση NEMAΑριθμός χειριστώνΧρώμα χειριστήΜέγεθοςΤύπος χειριστήΤιμή
DAYTON 20C792 Σταθμός ελέγχου Άνοιγμα / κλείσιμο 2no | AB4QMB 20C792Σταθμός ΕλέγχουΣτιγμιαία / Στιγμιαία2NO12Μαύρη25mmΠιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί€78.36
DAYTON 20C793 Σταθμός ελέγχου Nema 1 2 Χειριστές | AB4QMC 20C793Σταθμός ΕλέγχουΣυντηρείται / Συντηρείται1NO / 1NC12Μαύρο / Κόκκινο25mmΠιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί€92.60
DAYTON 20C794 Σταθμός ελέγχου 2 Χειριστές 1no / 1nc | AB4QMD 20C794Σταθμός ΕλέγχουΣτιγμιαία / Στιγμιαία1NO / 1NC12Μαύρο / Κόκκινο25mmΠιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί€97.61
DAYTON 20C796 Σταθμός ελέγχου 2no / nc 1nc | AB4QMF 20C796Σταθμός ΕλέγχουΣτιγμιαία / Στιγμιαία / Στιγμιαία2NO / 2NC και 1NC13Μαύρο / Μαύρο / Κόκκινο25mmΠιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί€77.50
DAYTON 20C797 Σταθμός ελέγχου 2 χειριστές 2no / nc 1nc | AB4QMG 20C797Σταθμός ΕλέγχουΣτιγμιαία / Στιγμιαία / Στιγμιαία2NO / 2NC και 1NC13Μαύρο / Μαύρο / Κόκκινο25mmΠιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί€199.84
DAYTON 20C798 Σταθμός ελέγχου Nema 1 5.04 Μήκος ίντσας | AB4QMH 20C798Σταθμός ΕλέγχουΣτιγμιαία / Στιγμιαία / Στιγμιαία2NO / 2NC και 1NC13Μαύρο / Μαύρο / Κόκκινο25mmΠιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί€125.97
DAYTON 20C799 Σταθμός ελέγχου 2 χειριστές 2no / nc 1nc | AB4QMJ 20C799Σταθμός ΕλέγχουΣτιγμιαία / Στιγμιαία / Στιγμιαία2NO / 2NC και 1NC13Μαύρο / Μαύρο / Κόκκινο25mmΠιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί / Πιέστε το κουμπί€201.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 20C795 Σταθμός Ελέγχου 2 Χειριστές 2αρ
€126.00 /μονάδα