DAYTON 1YNW6 Κυκλοφορητής αέρα, 42 Inch Blade Dia, 15000 cfm, 120 VAC, 3 Blades | AB4LHA

DAYTON 1YNW6 Κυκλοφορητής αέρα, Διάμετρος λεπίδας 42 ιντσών, 15000 cfm, 120 VAC, 3 λεπίδες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4LHA Μοντέλο: 1YNW6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,106.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.480/370
Air Velocity (FPM) @ 40 ft325/210
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.230/80
ΣυναρμολογημένοΕν μέρει συναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.42 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Υψηλή CFM15,000
CFM χαμηλή9000
καλώδιο Μήκος9ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΒιομηχανικά
Ταχύτητα ανεμιστήρα850/700
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος46 5 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος20.25 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/2
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα850/700
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Στυλ συναρμολόγησηςΚινητό
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps5.5/4.9
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.42.75 "
Φάση1
Shaft Dia.5 / 8 "
Επίπεδο ήχου75dBA
Ταχύτητες2
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Watts592/499
Πλάτος51.5 "
Φινίρισμα Wire GuardΠαλτό σε σκόνη γκρι πολυεστέρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 59.85
Ύψος πλοίου (cm)119.38
Μήκος πλοίου (cm)123.19
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Βιομηχανικός ανεμιστήρας τυπικής χρήσης με ατσάλινο περίβλημα βαρέως τύπου και προστατευτικά καλωδίων με επίστρωση σκόνης. για χρήση σε βαριές βιομηχανικές περιοχές, αποθήκες και άλλους βρώμικους / σκονισμένους χώρους
    • Διαθέτει έναν εντελώς κλειστό, μοτέρ μόνωσης κατηγορίας Β και ένα σφραγισμένο αλουμίνιο, αξονικό ανεμιστήρα 3 λεπίδων για παροχή ροής αέρα 9000/15000 cfm στις 600/825 σ.α.λ.
    • Αυτόματη επαναφορά θερμικής προστασίας για ασφάλεια λειτουργίας του κινητήρα
    • Ατσάλινοι και ελαστικοί τροχοί 7 ιντσών για εύκολη κινητικότητα
    • Επιτρέπει τη ρύθμιση της κλίσης της κεφαλής έως και 360 μοίρες για μέγιστη κάλυψη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριβαλλοντικές εφαρμογέςΣυναρμολογημένοΤύπος ρουλεμάνΤαχύτητα ανεμιστήραΥλικό φρουράςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή
DAYTON 1YNW3 Κυκλοφορητής αέρα 24 ίντσες 5800 Cfm 115v | AB4LGX 1ΥΝW3ΒιομηχανικάΣυναρμολογημένοΜπάλα825/650Ατσάλι28 "Ατσάλι104 βαθμοί F€482.67
DAYTON 1YNW4 Κυκλοφορητής αέρα 30 ίντσες 6900 Cfm 115v | AB4LGY 1ΥΝW4ΒιομηχανικάΕν μέρει συναρμολογημένοΜπάλα800/650Ατσάλι35.25 "Ατσάλι104 βαθμοί F€582.99
DAYTON 1YNW5 Κυκλοφορητής Αέρα, Λεπίδες Αλουμινίου 36 ιντσών, 12250 CFM, 120 VAC | AB4LGZ 1ΥΝW5ΒιομηχανικάΕν μέρει συναρμολογημένοΜπάλα850/750Ατσάλι40 5 / 16 "Ατσάλι104 βαθμοί F€1,205.27
DAYTON 1YNW7 Κυκλοφορητής αέρα 36 ίντσες 14000 Cfm 115v | AB4LHB 1ΥΝW7ΒιομηχανικάΕν μέρει συναρμολογημένοΜπάλα460/320Ατσάλι41.25 "Ατσάλι104 βαθμοί F€1,010.69
DAYTON 1YNW8 Κυκλοφορητής αέρα 42 ίντσες 18000 Cfm 115v | AB4LHC 1ΥΝW8ΒιομηχανικάΕν μέρει συναρμολογημένοΜπάλα360/260Ατσάλι47 5 / 16 "Ατσάλι104 βαθμοί F€1,326.45
DAYTON 2RDZ1 Κυκλοφορητής αέρα 24 ίντσες 5800 Cfm 115v | AC3BTN 2RDZ1ΦύσηΕν μέρει συναρμολογημένοΣφραγισμένη μπάλα825/650Γαλβανισμένο ατσάλι32 "Γαλβανισμένος χάλυβας με κίτρινη πολυεστερική σκόνη104 βαθμοί F€741.92
DAYTON 2RDZ2 Κυκλοφορητής Αέρα 30 Inch 6900 Cfm 115v | AC3BTP 2RDZ2ΦύσηΕν μέρει συναρμολογημένοΣφραγισμένη μπάλα800/650Γαλβανισμένο ατσάλι36 "Γαλβανισμένος χάλυβας με κίτρινη πολυεστερική σκόνη104 βαθμοί F€1,045.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1YNW6 Κυκλοφορητής αέρα, Διάμετρος λεπίδας 42 ιντσών, 15000 cfm, 120 VAC, 3 λεπίδες
€2,106.62 /μονάδα