DAYTON 2RDZ2 Κυκλοφορητής Αέρα 30 Inch 6900 Cfm 115v | AC3BTP

DAYTON Κυκλοφορητής αέρα 2RDZ2 30 ιντσών 6900 Cfm 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BTP Μοντέλο: 2RDZ2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,045.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.360/240
Air Velocity (FPM) @ 40 ft190/140
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.160/60
ΣυναρμολογημένοΕν μέρει συναρμολογημένο
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
Blade Dia.30 "
Υλικό λεπίδαςΑλουμίνιο
Υψηλή CFM6900
CFM χαμηλή4700
καλώδιο Μήκος9ft.
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Περιβαλλοντικές εφαρμογέςΦύση
Ταχύτητα ανεμιστήρα800/650
Υλικό φρουράςΓαλβανισμένο ατσάλι
Ύψος36 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένος χάλυβας με κίτρινη πολυεστερική σκόνη
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος15 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό Air-Over
Κινητήρας HP1/3
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα800/650
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Στυλ συναρμολόγησηςΚινητό
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps5.1/4.4
Ταλαντώσεις / Χωρίς ταλαντώσειςΧωρίς ταλαντώσεις
Εκτός Dia.36 "
Φάση1
Shaft Dia.5 / 8 "
Ταχύτητες2
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Πλάτος36 "
Φινίρισμα Wire GuardΚίτρινο πολυεστέρα σε σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.6
Ύψος πλοίου (cm)95.76
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)93.98
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κινητό / Στατικό (Κινητό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριβαλλοντικές εφαρμογέςΣυναρμολογημένοΤύπος ρουλεμάνΤαχύτητα ανεμιστήραΥλικό φρουράςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή
DAYTON 1YNW3 Κυκλοφορητής αέρα 24 ίντσες 5800 Cfm 115v | AB4LGX 1ΥΝW3ΒιομηχανικάΣυναρμολογημένοΜπάλα825/650Ατσάλι28 "Ατσάλι104 βαθμοί F€482.67
DAYTON 1YNW4 Κυκλοφορητής αέρα 30 ίντσες 6900 Cfm 115v | AB4LGY 1ΥΝW4ΒιομηχανικάΕν μέρει συναρμολογημένοΜπάλα800/650Ατσάλι35.25 "Ατσάλι104 βαθμοί F€582.99
DAYTON 1YNW5 Κυκλοφορητής Αέρα, Λεπίδες Αλουμινίου 36 ιντσών, 12250 CFM, 120 VAC | AB4LGZ 1ΥΝW5ΒιομηχανικάΕν μέρει συναρμολογημένοΜπάλα850/750Ατσάλι40 5 / 16 "Ατσάλι104 βαθμοί F€1,205.27
DAYTON 1YNW6 Κυκλοφορητής αέρα, 42 Inch Blade Dia, 15000 cfm, 120 VAC, 3 Blades | AB4LHA 1ΥΝW6ΒιομηχανικάΕν μέρει συναρμολογημένοΜπάλα850/700Ατσάλι46 5 / 16 "Ατσάλι104 βαθμοί F€2,106.62
DAYTON 1YNW7 Κυκλοφορητής αέρα 36 ίντσες 14000 Cfm 115v | AB4LHB 1ΥΝW7ΒιομηχανικάΕν μέρει συναρμολογημένοΜπάλα460/320Ατσάλι41.25 "Ατσάλι104 βαθμοί F€1,010.69
DAYTON 1YNW8 Κυκλοφορητής αέρα 42 ίντσες 18000 Cfm 115v | AB4LHC 1ΥΝW8ΒιομηχανικάΕν μέρει συναρμολογημένοΜπάλα360/260Ατσάλι47 5 / 16 "Ατσάλι104 βαθμοί F€1,326.45
DAYTON 2RDZ1 Κυκλοφορητής αέρα 24 ίντσες 5800 Cfm 115v | AC3BTN 2RDZ1ΦύσηΕν μέρει συναρμολογημένοΣφραγισμένη μπάλα825/650Γαλβανισμένο ατσάλι32 "Γαλβανισμένος χάλυβας με κίτρινη πολυεστερική σκόνη104 βαθμοί F€741.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Κυκλοφορητής αέρα 2RDZ2 30 ιντσών 6900 Cfm 115v
€1,045.60 /μονάδα