Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-150-150 Coupling Rigid Steel | AF8YUF 29NL47

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-150-150 Άκαμπτος χάλυβας σύζευξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8YUF Μοντέλο: 2CC-150-150Σταυρός: 29NL47
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
€229.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.1-1/2" x 1-1/2"
Εκκαθάριση Dia.2-1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. RPM4000
Μέγιστη. Ροπή3700 In.Lbs.
Εκτός Dia.2.5 "
Συνολικό μήκος2.5 "
Βίδα μεγέθους1/4-28 x 3/4"
ΧαρακτηριστικάΤύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3905
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Πλάτος KeywayΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΤιμή
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2CC-075-075-KW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YLU 29NL50 2CC-075-075-KWΤύπος σφιγκτήρα δύο τεμαχίων, με Keyway3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€159.59
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2CC-100-100-KW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YLV 29NL51 2CC-100-100-KWΤύπος σφιγκτήρα δύο τεμαχίων, με Keyway1 "x 1"2"1 / 4 "2470 In.Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"€164.89
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-125-125-KW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YLW 29NL52 2CC-125-125-KWΤύπος σφιγκτήρα δύο τεμαχίων, με Keyway1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "1 / 4 "3080 In.Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€218.82
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-150-150-KW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YLX 29NL53 2CC-150-150-KWΤύπος σφιγκτήρα δύο τεμαχίων, με Keyway1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "3 / 8 "3700 In.Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€252.67
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-175-175-KW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YLY 29NL54 2CC-175-175-KWΤύπος σφιγκτήρα δύο τεμαχίων, με Keyway1-3/4" x 1-3/4"3"3 / 8 "8310 In.Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "€421.19
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2CC-075-075 Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YUC 29NL44 2CC-075-075Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδί3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€133.89
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-100-100 Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YUD 29NL45 2CC-100-100Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδί1 "x 1"2"-2470 In.Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"€139.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-150-150 Άκαμπτος χάλυβας σύζευξης
€229.79 /μονάδα